• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorová nabíječka, Typ: 1880CV

Artiklové číslo: 073866 1880CV
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální nabíjecí napětí 14,4 V
Nabíjecí napětí max. 18 V
Indikátor úrovně nabití Světelný symbol
Označení výrobce 1880 CV
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073866 1880CV
EAN / GTIN 3165140839327
Číslo výrobce 1600A00B8G
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Velmi kompaktní rychlonabíječka Li-Ion s pohodlným navíjením kabelu pro akumulátory 14,4 až 18 V. Akumulátor 4,0 Ah je připraven k použití již po 25 minutách.