Hay una alternativa para este artículo

Cargador de batería, Tipo: 1880CV

Número de artículo: 073866 1880CV
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de carga mín. 14,4 V
Tensión de carga máx. 18 V
Indicador de nivel de carga Símbolo luminoso
Denominación del fabricante 1880 CV
Tipo de producto Cargador

Identificación y clasificación

Número de artículo 073866 1880CV
EAN / GTIN 3165140839327
Número del fabricante 1600A00B8G
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Cargador rápido para iones de litio muy compacto con cómodo enrollamiento de cables, para baterías de 14,4 a 18 V. Una batería de 4,0 Ah ya está lista para el uso al cabo de 25 minutos.