• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Caricabatterie, Modello: GAL1218V80

Codice art.: 073866 GAL1218V80
Nuovo prodotto
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
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 12 V - 18 V
Corrente di carica massima 8 A
Numero massimo di porte di ricarica 1
Tipo di prodotto Caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073866 GAL1218V80
EAN / GTIN 4053423333510
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Caricabatterie semplice e pratico, compatibile con tutte le batterie Bosch Professional da 12 V e 18 V. Ricarica rapida con corrente di carica da 8 A (ricarica completa di una batteria da 18 V / 5,5 Ah in 46 minuti).