Descrizione:
Set professionale: trapano e avvitatore a batteria GSR 12V-15 in borsa con set di accessori da 39 pezzi in borsa da lavoro. Più potenza di avvitamento - più accessori! L'alimentatore più corto della sua categoria. Con i suoi 169 mm, è il più corto della sua categoria, per una maneggevolezza ottimale, soprattutto quando si fora e si avvita sopra la testa e in spazi ristretti. Prestazioni professionali: il cambio a 2 velocità garantisce 30 Nm di potenza per forare (fino a 19 mm) e avvitare (fino a 7 mm). Mandrino autobloccante completo da 10 mm. Caricabatterie rapido GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 batterie ricaricabili GBA 12V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y), set di punte per avvitatore da 25 pezzi (2 607 017 037), set di punte per metallo da 7 pezzi (2 609 160 158), set di punte per legno da 7 pezzi (2 609 160 157).
Proprietà:
- Volume: 9,2 dm3
- Peso lordo: 2,94 kg
- Peso netto: 1,9 kg
- Larghezza dimensione: 250 mm
- Dimensione altezza: 115 mm
- Lunghezza dimensione: 320 mm