Beskrivelse:
Professionelt sæt: Akku-bore- og skruemaskine GSR 12V-15 i taske med tilbehørssæt i 39 dele i håndværkertaske. Mere skruekraft - mere tilbehør! Den korteste power pack i sin klasse. Med 169 mm det korteste design i sin klasse for optimal håndtering, især ved boring og skruning over hovedhøjde og på trange steder. Professionel ydelse: 2-trins gearkasse sikrer kraftfulde 30 Nm til boring (op til 19 mm) og skruning (op til 7 mm). Fuld 10 mm borepatron med automatisk lås. Hurtigoplader GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 x genopladeligt batteri GBA 12V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y), skruetrækkerbitsæt med 25 dele (2 607 017 037), metalborebitsæt med 7 dele (2 609 160 158), træborebitsæt med 7 dele (2 609 160 157).
Egenskab:
- Volumen: 9,2 dm3
- Bruttovægt: 2,94 kg
- Nettovægt: 1,9 kg
- Målsætningsbredde: 250 mm
- Højdemål: 115 mm
- Målsætningslængde: 320 mm