Beschreibung:
Professional Set: Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 in Tasche mit 39-teiligem Zubehör-Set in Handwerkertasche. Mehr Schraubpower – mehr Zubehör! Das kürzeste Kraftpaket seiner Klasse. Mit 169 mm kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen. Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 30 Nm beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm). Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter. Schnellladegerät GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 x Akku GBA 12V 4.0 Ah (1 600 Z00 02Y), 25-teiliges Schrauberbit-Set (2 607 017 037), 7-teiliges Metallbohrer-Set (2 609 160 158), 7-teiliges Holzbohrer-Set (2 609 160 157).
Merkmal:
- Volumen: 9,2 dm3
- Bruttogewicht: 2,94 kg
- Nettogewicht: 1,9 kg
- Abmessung Breite: 250 mm
- Abmessung Höhe: 115 mm
- Abmessung Länge: 320 mm