Descriere:
Set profesional: Mașină de găurit și șurubelniță fără fir GSR 12V-15 în geantă cu set de accesorii din 39 de piese în geantă de lucru. Mai multă putere de înșurubare - mai multe accesorii! Cel mai scurt bloc de alimentare din clasa sa. La 169 mm, cel mai scurt design din clasa sa pentru o manevrare optimă, în special atunci când găuriți și înșurubați deasupra capului și în locuri strâmte. Performanță profesională: Cutia de viteze cu 2 viteze asigură 30 Nm puternici pentru găurire (până la 19 mm) și înșurubare (până la 7 mm). Mandrină de găurit cu autoblocare completă de 10 mm. Încărcător rapid GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 baterii reîncărcabile GBA 12V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y), set de 25 de șurubelnițe (2 607 017 037), set de burghie pentru metal din 7 piese (2 609 160 158), set de burghie pentru lemn din 7 piese (2 609 160 157).
Caracteristică:
- Volum: 9,2 dm3
- Greutate brută: 2,94 kg
- Greutate netă: 1,9 kg
- Lățime dimensiune: 250 mm
- Dimensiune înălțime: 115 mm
- Lungime dimensiune: 320 mm