Leírás:
Professzionális készlet: Akkumulátoros fúrógép és csavarhúzó GSR 12V-15 táskában, 39 darabos tartozékkészlettel, munkatáskában. Több csavarozási teljesítmény - több tartozék! Kategóriájának legrövidebb tápegységét. 169 mm-es méretével a kategóriájának legrövidebb kialakítás az optimális kezelhetőség érdekében, különösen fúrás és csavarozás esetén fej fölött és szűk helyeken. Professzionális teljesítmény: a 2 sebességes sebességváltó erőteljes 30 Nm-t biztosít fúráshoz (19 mm-ig) és csavarozáshoz (7 mm-ig). Teljes 10 mm-es auto-lock fúrótokmány automatikus rögzítéssel. Gyorstöltő GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 x újratölthető akkumulátor GBA 12V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y), 25 darabos csavarhúzókészlet (2 607 017 037), 7 darabos fém fúrószerszámkészlet (2 609 160 158), 7 darabos fafúrószerszámkészlet (2 609 160 157).
Jellemző:
- Űrtartalom: 9,2 dm3
- Bruttó súly: 2,94 kg
- Nettó tömeg: 1,9 kg
- Dimenzió szélessége: 250 mm
- Magassági méret: 115 mm
- Méret hossza: 320 mm