Popis:
Sada Professional: Akumulátorová vrtačka a šroubovák GSR 12V-15 v brašně s 39dílnou sadou příslušenství v pracovní brašně. Více šroubovací síly - více příslušenství! Nejkratší napájecí sada ve své třídě. S délkou 169 mm nejkratší provedení ve své třídě pro optimální manipulaci, zejména při vrtání a šroubování nad hlavou a na úzkých místech. Profesionální výkon: dvoustupňová převodovka zajišťuje silný 30 Nm pro vrtání (do 19 mm) a šroubování (do 7 mm). Plné vrtací sklíčidlo s automatickou aretací 10 mm. Rychlonabíječka GAL 1215 CV (2 607 226 104), 2 x akumulátor GBA 12V 4,0 Ah (1 600 Z00 02Y), 25dílná sada šroubovacích bitů (2 607 017 037), 7dílná sada vrtáků do kovu (2 609 160 158), 7dílná sada vrtáků do dřeva (2 609 160 157).
Charakteristika:
- Objem: 9,2 dm3
- Celková hmotnost: 2,94 kg
- Čistá hmotnost: 1,9 kg
- Šířka kóty: 250 mm
- Rozměr výšky: 115 mm
- Délka kóty: 320 mm