• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cordless Hydraulic Cutting Tool GKH 18V-50

Codice art.: 06019P0000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 06019P0000
EAN / GTIN 4053423302448
Codice del produttore 06019P0000
Numero-L L00620 107498
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Utensile da taglio idraulico (cordless) GKH 18V-50, per il taglio di cavi in rame e alluminio, è necessario un utensile robusto che offra tagli puliti e di alta qualità. È qui che entra in gioco il GKH 18V-50. Grazie a lame speciali e a funzioni complete di monitoraggio della pressione, il taglio dei cavi è un ricordo del passato. Il LED di stato fornisce un feedback sullo stato dell’utensile e sui requisiti di manutenzione in modo da mantenere il controllo completo. Inoltre, con la funzione di sfiato manuale della pressione, è possibile ritrarre l’utensile in qualsiasi momento. Il modello GKH 18V-50 taglia cavi in rame e alluminio a trefoli sottili e multipli fino a ∅40 mm. Il collegamento USB e il software di lettura (gratuito e disponibile per il download di seguito) semplificano la visualizzazione dell’avanzamento del taglio, dei messaggi di errore e dei requisiti di manutenzione. Le lame sono realizzate in acciaio rinforzato per garantire tagli puliti e precisi con minore usura. Ogni utensile viene fornito con un certificato che garantisce un controllo di qualità end-of-line al 100%. XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Proprietà:

  • Lampade da lavoro: Sì
  • Funzione di lettura: Sì
  • Alimentazione automatica: Sì
  • Cavi Cu e al (intrecciati multipli e fini): Sì
  • Rilevamento intelligente del taglio: Sì
  • Rotazione della testa: 360°
  • Sfiato manuale della pressione: Sì
  • Arresto alimentazione Maunueller: Sì
  • Diametro cavo capacità max: 40 mm
  • Livello di pressione acustica: 61 dB(A)
  • Livello di potenza sonora: 69 dB(A)
  • Forza di taglio max: 50 kN
  • Cavo in acciaio (ACSR): No
  • Incertezza K.: 3 dB
  • Dividere le categorie di prodotti: Utensile da taglio idraulico (a batteria)
  • Attacco USB: Sì
  • Intervallo di manutenzione: 20.000 cicli