Cordless Hydraulic Cutting Tool GKH 18V-50

Art.-nr.: 06019P0000
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 06019P0000
EAN/GTIN 4053423302448
Producentnummer 06019P0000
L-nummer L00620 107498
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Hydraulisk skæreværktøj (ledningsfrit) GKH 18 V-50, til skæring af kobber- og aluminiumskabler, du har brug for et robust værktøj, der leverer rene, højkvalitets snit. Det er her, GKH 18 V-50 kommer i spil. Hård kabelskæring hører fortiden til med denne enhed takket være specielle blade og omfattende trykovervågningsfunktioner. Status-LED’en giver feedback på værktøjsstatus og vedligeholdelseskrav, så du kan bevare fuld kontrol. Og med den manuelle trykaflastningsfunktion kan du til enhver tid trække værktøjet tilbage. GKH 18 V-50 skærer fine og flertrådede kobber- og aluminiumskabler op til ∅40 mm. USB-forbindelsen og udlæsningssoftwaren (gratis og tilgængelig til download nedenfor) gør det nemt at se skærefremskridt, fejlmeddelelser og vedligeholdelseskrav. Klingerne er lavet af forstærket stål for at sikre rene, præcise snit med reduceret slitage. Hvert værktøj leveres med et certifikat, der garanterer 100% slutkvalitetskontrol. XL-BOXX (1 605 438 1 JG)

Egenskab:

  • Arbejdslygte: Ja
  • Udlæsningsfunktion: Ja
  • Automatisk indføring: Ja
  • CU- og al-kabler (multi- og fintrådede): Ja
  • Intelligent snitregistrering: Ja
  • Hovedrotation: 360°
  • Manuel trykaflastning: Ja
  • Maunueller feed stop: Ja
  • Maks. kapacitet kabeldiameter: 40 mm
  • Lydtrykniveau: 61 dB (A)
  • Lydeffektniveau: 69 dB (A)
  • Skærekraft maks.: 50kN
  • Stålkabel (ACSR): Nej
  • Usikkerhed K: 3 dB
  • Opdel produktkategorierne: Hydraulisk skæreværktøj (ledningsfrit)
  • USB-tilslutning: Ja
  • Vedligeholdelsesinterval: 20.000 cyklusser