Cordless Hydraulic Cutting Tool GKH 18V-50

Número de artículo: 06019P0000
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 06019P0000
EAN / GTIN 4053423302448
Número del fabricante 06019P0000
Número L L00620 107498
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Herramienta de corte hidráulica (inalámbrica) GKH 18V-50, Para cortar cables de cobre y aluminio, necesita una herramienta robusta que ofrezca cortes limpios y de alta calidad. Aquí es donde entra en juego el GKH 18V-50. El corte de cables duros es cosa del pasado con este dispositivo, gracias a las cuchillas especiales y a las funciones integrales de monitoreo de presión. El led de estado proporciona información sobre el estado de la herramienta y los requisitos de mantenimiento para que pueda mantener el control total. Y con la función de alivio de presión manual, puede retraer la herramienta en cualquier momento. El GKH 18V-50 corta cables finos y multitrenzados de cobre y aluminio hasta ∅40 mm. La conexión USB y el software de lectura (gratuito y disponible para descargar a continuación) facilitan la visualización del progreso del corte, los mensajes de error y los requisitos de mantenimiento. Las cuchillas están hechas de acero reforzado para garantizar cortes limpios y precisos con un desgaste reducido. Cada herramienta viene con un certificado que garantiza un control de calidad 100% final de línea. XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Característica:

  • Lámpara de trabajo: Sí
  • Función de lectura: Sí
  • Alimentación automática: Sí
  • Cables Cu y Al (multi y fino-trenzados): Sí
  • Detección inteligente de cortes: Sí
  • Rotación de la cabeza: 360°
  • Alivio de presión manual: Sí
  • Maunueller feed stop: Sí
  • Max. Diámetro de cable capacidad: 40 mm
  • Nivel de intensidad acústica: 61 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica: 69 dB(A)
  • Fuerza de corte max.: 50 kN
  • Cable de acero (ACSR): No
  • Incertidumbre K: 3 dB
  • Divida las categorías de productos: Herramienta de corte hidráulica (sin cable)
  • Conexión USB: Sí
  • Intervalo de mantenimiento: 20000 ciclos