• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hydraulisches Schneidwerkzeug (kabellos) GKH 18V-50

Artikel-Nr.: 06019P0000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019P0000
EAN / GTIN 4053423302448
Herstellernummer 06019P0000
L-Nummer L00620 107498
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hydraulisches Schneidwerkzeug (kabellos) GKH 18V-50, Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln brauchst du ein robustes Werkzeug, das saubere, hochwertige Schnitte liefert. Hier kommt der GKH 18V-50 ins Spiel. Ermüdendes Kabelschneiden gehört mit diesem Gerät dank spezieller Klingen und umfassender Drucküberwachungsfunktionen der Vergangenheit an. Die Status-LED gibt Rückmeldung über den Werkzeugstatus und den Wartungsbedarf, damit du die volle Kontrolle behältst. Und mit der manuellen Druckentlastungsfunktion kannst du das Werkzeug jederzeit einfahren. Die GKH 18V-50 schneidet feine und mehrdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel bis ∅40 mm. Die USB-Verbindung und die Auslesesoftware (kostenlos und unten zum Download verfügbar) erleichtern die Anzeige des Schnittverlaufs, von Fehlermeldungen und des Wartungsbedarfs. Die Klingen sind aus verstärktem Stahl gefertigt, um saubere, präzise Schnitte bei verringertem Verschleiß zu gewährleisten. Jedes Werkzeug wird mit einem Zertifikat geliefert, das eine 100-prozentige End-of-Line-Qualitätskontrolle garantiert. XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Merkmal:

  • Arbeitsleuchte: Ja
  • Auslesefunktion: Ja
  • Automatischer Einzug: Ja
  • Cu- und Al-Kabel (mehr- und feindrähtig): Ja
  • Intelligente Schnitterkennung: Ja
  • Kopfrotation: 360 °
  • Manuelle Druckentlastung: Ja
  • Maunueller Einzugsstopp: Ja
  • Max. Kapazität Kabeldurchmesser: 40 mm
  • Schalldruckpegel: 61 dB(A)
  • Schallleistungspegel: 69 dB(A)
  • Schnittkraft max.: 50 kN
  • Stahlkabel (ACSR): Nein
  • Unsicherheit K: 3 dB
  • Unterteilung der Produktkategorien: Hydraulisches Schneidwerkzeug (kabellos)
  • USB-Anschluss: Ja
  • Wartungsintervall: 20.000 Zyklen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb