Cordless Hydraulic Cutting Tool GKH 18V-50

Réf.: 06019P0000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 06019P0000
EAN / GTIN 4053423302448
Réf. fabricant 06019P0000
Article hors catalogue L00620 107498
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Outil de coupe hydraulique (sans fil) GKH 18V-50, pour couper des câbles en cuivre et en aluminium, vous avez besoin d’un outil robuste qui offre des coupes propres et de haute qualité. C’est là que le GKH 18V-50 entre en jeu. La coupe de câble difficile appartient au passé avec cet appareil, grâce à des lames spéciales et des fonctions complètes de surveillance de la pression. La LED d’état fournit des informations sur l’état de l’outil et les exigences de maintenance afin que vous puissiez garder le contrôle total. Et avec la fonction de décharge de pression manuelle, vous pouvez rétracter l’outil à tout moment. Le GKH 18V-50 coupe des câbles fins et multibrins en cuivre et en aluminium jusqu’à ∅40 mm. La connexion USB et le logiciel de lecture (gratuit et téléchargeable ci-dessous) facilitent la visualisation de la progression de la coupe, des messages d’erreur et des exigences de maintenance. Les lames sont fabriquées en acier renforcé pour assurer des coupes nettes et précises avec une usure réduite. Chaque outil est livré avec un certificat qui garantit un contrôle qualité 100% en fin de ligne. XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Caractéristique(s):

  • Lampes de travail: Oui
  • Fonction de lecture: Oui
  • Alimentation automatique: Oui
  • Câbles Cu et Al (multibrins et fins): Oui
  • Détection intelligente des coupures: Oui
  • Rotation de la tête: 360°
  • Décharge de pression manuelle: Oui
  • Arrêt d’alimentation Maunueller: Oui
  • Diamètre max. Du câble capacité: 40 mm
  • Niveau sonore: 61 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique: 69 dB(A)
  • Force de coupe max.: 50 kN
  • Câble en acier (ACSR): Non
  • Incertitude K: 3 dB
  • Divisez les catégories de produits: Outil de coupe hydraulique (sans fil)
  • Port USB: Oui
  • Intervalle d’entretien: 20 000 cycles
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
Connectez-vous