• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare con X-LOCK GWX 18V-8

Codice art.: 06019N9100
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 06019N9100
EAN / GTIN 4053423323245
Codice del produttore 06019N9100
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Smerigliatrice angolare con X-LOCK GWX 18V-8, questa smerigliatrice angolare compatta e veloce offre le stesse prestazioni di un utensile a filo da 800 W, combinando in modo ideale comfort e potenza per lavori di taglio e levigatura leggeri. Offre le prestazioni di taglio più veloci per attività leggere come il taglio di ferro di rinforzo, lamiera, PVC e piastrelle o per sbavare of Lightweight metallo. Grazie alle sue caratteristiche di sicurezza e all’impugnatura più sottile e lunga rispetto al modello precedente, la smerigliatrice offre un controllo eccellente e un comfort ergonomico per ridurre al minimo l’affaticamento. Grazie alla sua durata ottimizzata, consente di svolgere più lavoro con meno ricariche della batteria, consentendo di risparmiare tempo. Questa smerigliatrice angolare compatta ma potente offre le prestazioni di taglio più veloci su ferro per cemento armato, lamiera, PVC e piastrelle, nonché nella sbavatura di metalli leggeri. Grazie al sistema X-LOCK senza attrezzi, gli accessori possono essere sostituiti in un attimo, consentendo agli utenti di concentrarsi su ciò che è veramente importante.: il lavoro da svolgere. impugnatura supplementare (1 602 025 024). carter di protezione (1 605 510 365)

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • peso escl. batteria: 1,6 kg
  • Numero di giri a vuoto: 11.000 min-1
  • no . giri a vuoto, fino a..: 11.000 min-1
  • Ø disco: 125 mm
  • Incertezza K [Rettifica superficiale (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [levigatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Sì