Úhlová bruska s X-LOCK GWX 18V-8

Artiklové číslo: 06019N9100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 18 V
Napětí akumulátorů 18 V
Řada GWX
Označení výrobce GWX 18V-8
Obal volné
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Průměr kotouče max. 125 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 11 000 min-1
Otáčky max. 11 000 min-1
Volnoběžné otáčky 11 000 min-1
Zvláštní znaky Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; Ergonomická rukojeť; Kompaktní konstrukce
Rozsah použití Light
Druh produktu úhlová bruska
Hmotnost celkem 1,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06019N9100
EAN / GTIN 4053423323245
Číslo výrobce 06019N9100
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska s X-LOCK GWX 18V-8, tato kompaktní a rychlá úhlová bruska poskytuje stejný výkon jako kabelové zařízení s výkonem 800 W, čímž nabízí ideální kombinaci pohodlí a výkonu pro lehké řezání a broušení. Nabízí nejrychlejší řezný výkon pro lehké úkoly, jako je řezání výztuže železa, plechu, PVC a dlaždic nebo odstraňování otřepů z lehké kov. Díky svým bezpečnostním prvkům a štíhlejší a delší rukojeti než jeho předchůdce nabízí bruska vynikající ovládání a ergonomické pohodlí pro minimalizaci únavy. Díky optimalizované době provozu můžete vykonat více práce s méně nabitím baterie a ušetřit tak čas. Tato kompaktní a zároveň výkonná úhlová bruska nabízí nejrychlejší řezný výkon při řezání výztužné oceli, plechu, PVC a dlaždic a při odstraňování otřepů z lehkých kovů. Díky bezklíčovému systému X-LOCK lze příslušenství vyměnit bleskově, takže se uživatelé mohou plně soustředit na to, co je opravdu důležité.: nadcházející práci. přídavná rukojeť (1 602 025 024). ochranný kryt (1 605 510 365)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • BITURBO: Ne
  • hmotnost bez akumulátorový článek: 1,6kg
  • Volnoběžné otáčky: 11 000 min-1
  • počet otáček při volnoběhu, do toho: 11 000 min-1
  • Ø kotouče: 125 mm
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m /s²
  • Nejistota K [broušení brusným listem]: 1,5 m /s²
  • X-LOCK: Ano

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Ochranný kryt