Meuleuse d’angle avec X-LOCK GWX 18V-8

Réf.: 06019N9100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension nominale 18 V
Tension de la batterie 18 V
Série GWX
Référence fabricant GWX 18V-8
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre disque max. 125 mm
Vitesse de rotation 1re vitesse max. 11 000 min-1
Vitesse de rotation max. 11 000 min-1
Vitesse de rotation à vide 11 000 min-1
Particularité Interrupteur “homme-mort”; modèle compact; poignée ergonomique
Domaine d’utilisation Light
Type de produit meuleuse d’angle
Poids total 1,6 kg

Identification et classification

Référence article 06019N9100
EAN / GTIN 4053423323245
Réf. fabricant 06019N9100
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d’angle avec X-LOCK GWX 18V-8, cette meuleuse d’angle compacte et rapide offre les mêmes performances qu’un appareil filaire de 800 W, ce qui en fait une combinaison idéale de confort et de puissance pour les tâches légères de tronçonnage et de meulage. Il offre les performances de coupe les plus rapides pour les tâches légères telles que la coupe de fer d’armature, de tôle, de PVC et de carreaux ou pour ébarbage de métal léger. Avec ses caractéristiques de sécurité et une prise en main plus fine et plus longue que son prédécesseur, la meuleuse offre un excellent contrôle et un confort ergonomique pour minimiser la fatigue. Grâce à son autonomie optimisée, il vous permet d’accomplir plus de travail avec moins de recharges de batterie et ainsi de gagner du temps. Cette meuleuse d’angle compacte et puissante offre la capacité de coupe la plus rapide pour la découpe de fer à béton, de tôle, de PVC et carrelage, ainsi que pour l’ébavurage de métaux légers. Grâce au système X-LOCK sans outil, les accessoires peuvent être changés en un clin d’œil, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur ce qui est vraiment important.: le travail à accomplir. poignée supplémentaire (1 602 025 024). capot de protection (1 605 510 365)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • BITURBO: Non
  • poids sauf batterie: 1,6 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 11 000 min-1
  • vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 11 000 min-1
  • Disque Ø: 125 mm
  • Incertitude K [Meulage de surface (ébauche)]: 1,5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Oui

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Capots de protection