Amoladora angular con X-LOCK GWX 18V-8

Número de artículo: 06019N9100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Tensión de batería 18 V
Serie GWX
Denominación del fabricante GWX 18V-8
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del disco máx. 125 mm
Revoluciones 1 marcha máx. 11.000 min-1
Número de revoluciones máx. 11.000 min-1
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 11.000 min-1
Particularidad Interruptor de parada inmediata; Mango ergonómico; Modo de construcción compacto
Intervalo de empleo Light
Tipo de producto lijadora angular
Peso total 1,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019N9100
EAN / GTIN 4053423323245
Número del fabricante 06019N9100
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular con X-LOCK GWX 18V-8. Esta amoladora angular compacta y rápida ofrece el mismo rendimiento que una herramienta con cable de 800 W, lo que la convierte en la combinación ideal de comodidad y potencia para tareas ligeras de corte y amolado. Ofrece el rendimiento de corte más rápido para tareas ligeras como el corte de hierro de refuerzo, chapa, PVC y baldosas o para desbarbar de metal ligero. Con sus características de seguridad y un agarre más delgado y largo que su predecesor, la amoladora ofrece un excelente control y comodidad ergonómica para minimizar la fatiga. Gracias a su tiempo de funcionamiento optimizado, te permite realizar más trabajo con menos cargas de batería, lo que te ahorra tiempo. Esta amoladora angular compacta y potente ofrece el rendimiento de corte más rápido al cortar acero de refuerzo, chapa metálica, PVC y baldosas, así como en el desbarbado de metales ligeros. Gracias al sistema X-LOCK sin herramientas, los accesorios se pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos, de modo que los usuarios pueden concentrarse en lo que realmente importa.: el trabajo pendiente. empuñadura adicional (1 602 025 024). cubierta protectora (1 605 510 365)

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • BITURBO: No
  • peso excl. batería: 1,6 kg
  • Velocidad en vacío: 11.000 min-1
  • Velocidad en vacío, hasta: 11.000 min-1
  • Disco Ø: 125 mm
  • Incertidumbre K [Rectificado superficial (desbaste)]: 1.5 m/s²
  • Inseguridad K [lijado con hoja abrasiva]: 1.5 m/s²
  • X-LOCK: Sí

Volumen de suministro:

  • Empuñadura adicional
  • Caperuza protectora