• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-8

Artikel-Nr.: 06019N9100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Akkuspannung 18 V
Serie GWX
Herstellerbezeichnung GWX 18V-8
Verpackung lose
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Scheibe max. 125 mm
Drehzahl 1. Gang max. 11 000 min-1
Drehzahl max. 11 000 min-1
Leerlaufdrehzahl 11 000 min-1
Besonderheit Kompakte Bauform; Totmannschalter; ergonomischer Handgriff
Einsatzbereich Light
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 1,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N9100
EAN / GTIN 4053423323245
Herstellernummer 06019N9100
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-8, Dieser kompakte und schnelle Winkelschleifer liefert die gleiche Leistung wie ein Kabelgerät mit 800 W, wodurch er eine ideale Kombination aus Komfort und Leistung für leichte Trenn- und Schleifaufgaben bietet. Er bietet die schnellste Trennleistung bei leichten Aufgaben wie dem Schneiden von Armierungseisen, Metallblech, PVC und Fliesen oder beim Entgraten von leichtem Metall. Mit seinen Sicherheitsmerkmalen und dem schlankeren und längeren Griff als beim Vorgänger bietet der Schleifer eine ausgezeichnete Kontrolle und ergonomischen Komfort, um Ermüdung zu minimieren. Dank seiner optimierten Laufzeit lässt er dich mit weniger Akkuladungen mehr Arbeit erledigen und so Zeit sparen Dieser kompakte und gleichzeitig kraftvolle Winkelschleifer bietet die schnellste Trennleistung beim Schneiden von Armierungseisen, Metallblech, PVC und Fliesen sowie beim Entgraten von leichtem Metall Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems kann Zubehör blitzschnell gewechselt werden, so dass sich Anwender ganz auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die anstehende Arbeit. Zusatzhandgriff (1 602 025 024). Schutzhaube (1 605 510 365)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 1,6 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 11.000 min-1
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Ja

Lieferumfang:

  • Zusatzhandgriff
  • Schutzhaube

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb