Descrizione:
Lucidatrice GPX 12V-125, la lucidatrice eccentrica GPX 12V-125 offre prestazioni costanti grazie al suo motore brushless. Combina comfort e precisione con l’interruttore a gas per regolazioni di precisione all’interno del livello selezionato e l’avvio graduale per evitare schizzi. Le funzioni HMI, un indicatore del livello di carica della batteria e una selezione della velocità a 5 livelli, consentono di controllare il processo di lucidatura. Questo utensile facilita la lucidatura grazie a un interruttore di blocco che mantiene premuto il grilletto durante il lavoro. Con il suo design compatto ed ergonomico, questa levigatrice è facile da maneggiare e comoda da usare. Il GPX 12V-125 è ideale per eliminare ologrammi e graffi leggeri su superfici più grandi. È compatibile con tutte le batterie GBA 12V. Il modello GPX 12V-125 è dotato di un disco di lucidatura da 125 mm con una chiave a forchetta per una facile sostituzione del disco. Funziona con un circuito oscillante di 8 mm. Cartone. Platorello 125 mm (2 608 001 121). Platorello medio 125 mm (2 608 623 366)
Proprietà:
- Numero di giri a vuoto: 1.400 – 7.000 min-1
- no . giri a vuoto, fino a..: 7.000 min-1
- no . giri a vuoto, da: 1.400 min-1
- Spugna per lucidatura, Ø: 125 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [lucidatura]: 5,5 m/s²
- Denominazione della categoria: 71
- Incertezza K [lucidatura]: 1,5 m/s²
- Dimensioni dell’utensile (larghezza): 125 mm
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 128 mm
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 243 mm