• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierer GPX 12V-125

Artikel-Nr.: 06019L4100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019L4100
EAN / GTIN 4053423319798
Herstellernummer 06019L4100
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Polierer GPX 12V-125, Der Exzenterpolierer GPX 12V-125 bietet dank seines bürstenlosen Motors eine konstante Leistung. Er kombiniert Komfort und Präzision mit dem Gasgebeschalter für Feineinstellungen innerhalb der gewählten Stufe und dem Sanftanlauf, um Spritzer zu vermeiden. Die HMI-Funktionen – eine Akku-Ladestandsanzeige und eine 5-stufige Geschwindigkeitsauswahl – lassen dich den Polierprozess steuern. Dieses Werkzeug erleichtert das Polieren durch einen Verriegelungsschalter, wodurch der Auslöser während der Arbeit gedrückt bleibt. Mit seinem kompakten, ergonomischen Design ist dieser Polierer einfach zu handhaben und bequem zu bedienen. Der GPX 12V-125 ist ideal, um Hologramme zu beseitigen und leichte Kratzer auf größeren Flächen zu entfernen. Es ist mit allen GBA 12V-Akkus kompatibel. Der GPX 12V-125 verfügt über einen 125-mm-Polierteller mit einem Maulschlüssel für einfachen Schleiftellerwechsel. Er arbeitet mit einem Schwingkreis von 8 mm. Karton. Stützteller 125 mm (2 608 001 121). Polierteller Medium 125 mm (2 608 623 366)

Merkmal:

  • Leerlaufdrehzahl: 1.400 – 7.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 7.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 1.400 min-1
  • Polierschwamm, Ø: 125 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Polieren]: 5,5 m/s²
  • Spartenbezeichnung: 71
  • Unsicherheit K [Polieren]: 1,5 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 125 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 128 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 243 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb