Opis:
Polirnik GPX 12V-125, ekscentrični polirnik GPX 12V-125 zagotavlja konstantno moč zahvaljujoč brezkrtačnemu motorju. Združuje udobje in natančnost s stikalom za plin za natančno nastavitev znotraj izbrane stopnje in mehkim zagonom, da se preprečijo brizganje. HMI funkcije – indikator stanja akumulatorja in 5-stopenjska izbira hitrosti – omogočajo nadzor nad procesom poliranja. To orodje olajša poliranje z blokirnim stikalom, ki med delom drži sprožilec v pritisnjenem položaju. S svojo kompaktno, ergonomsko obliko je ta polirnik enostaven za rokovanje in udoben za uporabo. GPX 12V-125 je idealen za odstranjevanje hologramov in lahkih prask na večjih površinah. Je združljiv z vsemi akumulatorji GBA 12V. GPX 12V-125 ima 125-mm polirno ploščo z ključem za enostavno menjavo brusne plošče. Deluje z oscilacijskim krogom 8 mm. Karton. Podstavek 125 mm (2 608 001 121). Polirna plošča Medium 125 mm (2 608 623 366)
Lastnosti:
- Število vrtljajev v prostem teku: 1.400 – 7.000 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 7.000 min-1
- št . vrtljajev brez obremenitve, od: 1.400 min-1
- Polirna goba, Ø: 125 mm
- Vrednost vibracij ah [poliranje]: 5,5 m/s²
- Oznaka: 71
- Negotovost K [poliranje]: 1,5 m/s²
- Dimenzije orodja (širina): 125 mm
- Dimenzije orodja (višina): 128 mm
- Dimenzije orodja (dolžina): 243 mm