Mașină de lustruit GPX 12V-125

Cod articol: 06019L4100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 06019L4100
EAN / GTIN 4053423319798
Număr producător 06019L4100
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Polizor GPX 12V-125, Polizorul excentric GPX 12V-125 oferă o putere constantă datorită motorului fără perii. Acesta combină confortul și precizia cu comutatorul de accelerație pentru reglaje fine în cadrul nivelului selectat și pornirea ușoară pentru a evita stropirea. Funcțiile HMI – un indicator al nivelului de încărcare a bateriei și o selecție a vitezei în 5 trepte – vă permit să controlați procesul de polizare. Acest instrument facilitează lustruirea datorită unui comutator de blocare, care menține declanșatorul apăsat în timpul lucrului. Cu designul său compact și ergonomic, această mașină de lustruit este ușor de manevrat și confortabilă de utilizat. GPX 12V-125 este ideală pentru eliminarea hologramelor și a zgârieturilor ușoare de pe suprafețe mari. Este compatibil cu toate bateriile GBA 12V. GPX 12V-125 are un disc de lustruire de 125 mm cu o cheie deschisă pentru înlocuirea ușoară a discului de șlefuire. Funcționează cu un circuit oscilant de 8 mm. Cutie de carton. Placă de sprijin 125 mm (2 608 001 121). Placă de lustruire medie 125 mm (2 608 623 366)

Caracteristică:

  • Turaţie de mers în gol: 1.400 – 7.000 min-1
  • Turație de ralanti, până la: 7.000 min-1
  • Turație de ralanti, de la: 1.400 min-1
  • Burete de lustruit, Ø: 125 mm
  • Valoarea emisiilor de vibrații ah [lustruire]: 5,5 m/s²
  • Denumire categorie: 71
  • Incertitudine K [lustruire]: 1,5 m/s²
  • Dimensiuni scule (lățime): 125 mm
  • Dimensiuni scule (înălțime): 128 mm
  • Dimensiuni scule (lungime): 243 mm