Omschrijving:
Polijstmachine GPX 12V-125, De excentrische polijstmachine GPX 12V-125 biedt dankzij zijn borstelloze motor een constant vermogen. Hij combineert comfort en precisie met de gashendel voor fijnafstelling binnen de gekozen stand en de softstart om spatten te voorkomen. De HMI-functies – een accu-laadindicator en een 5-traps snelheidskeuze – laten je het polijstproces regelen. Dit gereedschap vergemakkelijkt het polijsten door een vergrendelingsschakelaar, waardoor de trekker tijdens het werk ingedrukt blijft. Met zijn compacte, ergonomische ontwerp is deze polijstmachine eenvoudig te hanteren en comfortabel in gebruik. De GPX 12V-125 is ideaal voor het verwijderen van hologrammen en lichte krassen op grotere oppervlakken. Hij is compatibel met alle GBA 12V-accu’s. De GPX 12V-125 heeft een polijstschijf van 125 mm met een steeksleutel voor eenvoudige vervanging van de slijpschijf. Hij werkt met een slingercirkel van 8 mm. Kartonnen doos. Steunschijf 125 mm (2 608 001 121). Polijstschijf medium 125 mm (2 608 623 366)
Kenmerk:
- Onbelast toerental: 1.400 – 7.000 min-1
- nullasttoerental, tot: 7.000 min-1
- nullasttoerental, van: 1.400 min-1
- Polijstspons, Ø: 125 mm
- Trillingsemissie ah [polijsten]: 5,5 m/s²
- Sectie-aanduiding: 71
- Onzekerheid K [polijsten]: 1.5 m/s²
- Afmetingen gereedschap (breedte): 125 mm
- Afmetingen gereedschap (hoogte): 128 mm
- Gereedschapsafmetingen (lengte): 243 mm