Descrizione:
Termocamera GTC 12V-450-13, La termocamera GTC 12V-450-13 Professional è lo strumento ideale per chi desidera visualizzare facilmente le differenze di temperatura. Con una risoluzione di 256 x 192 pixel e un display chiaro da 2,8 pollici con messa a fuoco completa sull’immagine termica, puoi analizzare rapidamente le variazioni di temperatura in una vasta gamma di scenari. Grazie al suo design compatto, si adatta facilmente a qualsiasi borsa degli attrezzi ed è quindi perfetta per i professionisti. E con il grado di protezione IP54, la resistenza alle cadute da fino a 2 m e un coperchio protettivo per il sensore IR, la termocamera è progettata per resistere anche alle condizioni più difficili in cantiere. Questa termocamera è stata sviluppata per un’analisi rapida ed efficiente della temperatura e si avvia in soli 3 secondi. L’ampio campo visivo aiuta a localizzare i tubi del riscaldamento, a controllare gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione e a individuare i problemi nei componenti elettrici, soprattutto negli ambienti interni. Con un’interfaccia intuitiva, una luce di lavoro per ambienti bui, un laser per contrassegnare il punto di misurazione e una telecamera visiva per garantire trasparenza e funzionalità picture-in-picture, questa termocamera è ideale per lavori nel settore HVAC, industriale, automobilistico e delle ristrutturazioni. La GTC 12V-450-13 Professional offre flessibilità nell’uso di due fonti di alimentazione, consentendo di passare da batterie ricaricabili agli ioni di litio da 12 V a batterie alcaline AA per ridurre al minimo i tempi di inattività. L’interfaccia USB consente di acquisire e trasferire fino a 500 immagini senza interruzioni, garantendo un’elevata efficienza sul lavoro. Questa termocamera è anche compatibile con accessori come l’adattatore per batterie AA1, in modo da essere sempre pronti per qualsiasi attività. 1 x borsa porta attrezzi. AA1 alcalina batteria-adattatori (1 608 M00 C1B). 4 batterie LR6 (AA) da 1,5 V. Cavo USB-C® (1 600 A01 L6H)
Proprietà:
- Tensione della batteria: 12,0 V
- Collegamento sonda di misura tipo K: no
- Numero di punti di misura: 49152
- Risoluzione: 0,1 °C
- Marcatura automatica dei punti caldi e freddi: sì
- Scala automatica / scala manuale: sì
- Temperatura di esercizio: -10 – 50 °C
- Temperatura di esercizio, fino a: 50 °C
- Temperatura di esercizio, da: -10 °C
- Funzione immagine nell’immagine: sì
- Memoria immagini (numero di immagini): 500
- Sovrapposizione immagini: sì
- Frequenza di aggiornamento immagine termica: 9 Hz
- Bluetooth: no
- Trasmissione dati: USB-C®
- Funzione di modifica: sì
- Emissività regolabile: sì
- Distanza di messa a fuoco, minima: 0,5 m
- Dimensioni display: 2,8″
- Dimensioni sensore IR: 256x192 px
- Dimensioni sensore IR, larghezza: 256 px
- Dimensioni sensore IR, altezza: 192 px
- Fotocamera digitale integrata: sì
- Temperatura di immagazzinamento: -20 – 50 °C
- Temperatura di stoccaggio, fino a: 50 °C
- Temperatura di stoccaggio, da: -20 °C
- Diodo laser: Classe laser 2, 645–660 nm
- LED: sì
- Applicazione di misurazione: Immagine termica
- Campo di misura: –20 °C ... +450 °C
- Precisione di misurazione IR: ± 2 °C (punto centrale)ᵇ
- Allarme min/max: no
- Modalità avviso muffa: no
- Punti di misurazione selettivi: no
- Campo visivo (FOV): 56x42 °
- Campo visivo (FOV), fino a: 42°
- Campo visivo (FOV), da: 56°
- Denominazione della categoria: 82
- Tipo di memoria: memoria interna
- Protezione da polvere e spruzzi d’acqua: IP 54*** (*** eccetto batteria agli ioni di litio e adattatore per batterie AA1)
- Protezione antiurto: 2 m
- Alimentazione e durata: 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 ore, 1 x GBA 12V 8 ore
- Sensibilità termica (NETD): <= 50 mK
- Registrazione video: no
- Modalità ponti termici: no
- Contrassegno aggiuntivo del campo di misurazione: no