Termalni Imager GTC 12 v-450-13, AA1 alkalni baterijski paket-vmesniki, 4 x 1,5 baterija (AA)

Št. art.: 0601083901
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
Številka izdelka 0601083901
EAN/GTIN 4053423322361
Številka proizvajalca 0601083901
L-število L00620 107539
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Toplotna kamera GTC 12V-450-13, Toplotna kamera GTC 12V-450-13 Professional je tvoj začetniški pripomoček za enostavno vizualizacijo temperaturnih razlik. Z ločljivostjo 256 x 192 pik in preglednim 2,8-palčnim zaslonom, ki je popolnoma osredotočen na toplotno sliko, lahko hitro analiziraš temperaturne nihanj v najrazličnejših scenarijih. S svojo kompaktno zasnovo se brez težav prilega v vsako torbo z orodjem in je tako idealna za profesionalce. Z zaščitnim razredom IP54, odpornostjo proti padcem z višine do 2 m in zaščitnim pokrovom za IR-senzor je kamera zasnovana tako, da prenese tudi težke pogoje na gradbišču. Ta toplotna kamera je bila razvita za hitro in učinkovito analizo temperature in se zažene v samo 3 sekundah. Široko vidno polje pomaga pri iskanju ogrevalnih cevi, pregledovanju ogrevalnih in klimatskih naprav ter odkrivanju težav v električnih komponentah, zlasti v notranjih prostorih. Z uporabniku prijaznim vmesnikom, delovno svetlobo za temna okolja, laserjem za označevanje merilne točke in vizualno kamero za preglednost in funkcijo slike v sliki je ta toplotna kamera idealna za delo na področju klimatizacije, industrije, avtomobilizma in prenove. GTC 12V-450-13 Professional ponuja fleksibilnost pri uporabi dveh virov napajanja, tako da lahko preklapljate med 12-voltnimi litij-ionskimi akumulatorji in AA-alkalnimi baterijami, da zmanjšate izpad delovanja. Z USB-vmesnikom lahko brez težav posnamete in prenesete do 500 slik, kar zagotavlja visoko učinkovitost pri delu. Ta toplotna kamera je združljiva tudi z dodatki, kot je baterijski adapter AA1, tako da ste vedno pripravljeni na vsako nalogo. 1 x torba za orodje. AA1 alkalna baterijski paket-vmesniki (1 608 M00 C1B). 4 x 1,5 v baterija LR6 (AA). USB-C®-kabel (1 600 A01 L6H)

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Priključek merilnega senzorja tipa K: brez
  • Število merilnih točk: 49152
  • Ločljivost: 0,1 °C
  • Samodejno označevanje vročih in hladnih točk: da
  • Avtomatska skala / ročna skala: da
  • Delovna temperatura: -10–50 °C
  • Delovna temperatura, do: 50 °C
  • Delovna temperatura, od: -10 °C
  • Funkcija slika v sliki: da
  • Pomnilnik slik (število slik): 500
  • Prekrivanje slik: da
  • Hitrost ponavljanja slike toplotna slika: 9 Hz
  • Bluetooth: brez
  • Prenos podatkov: USB-C®
  • Funkcija urejanja: da
  • Nastavljiva emisivnost: da
  • Minimalna razdalja ostrenja: 0,5 m
  • Velikost zaslona: 2,8″
  • Velikost IR-senzorja: 256x192 px
  • Velikost IR-senzorja, širina: 256 pik
  • Velikost IR-senzorja, višina: 192 pik
  • Vgrajena digitalna kamera: da
  • Temperatura shranjevanja: -20–50 °C
  • Skladiščna temperatura, do: 50 °C
  • Skladiščna temperatura, od: -20 °C
  • Laserska dioda: Laserski razred 2, 645–660 nm
  • LED: da
  • Uporaba merjenja: Toplotna slika
  • Merilno območje: –20 °C ... +450 °C
  • Natančnost merjenja IR: ± 2 °C (središče)ᵇ
  • Min/Max alarm: brez
  • Način opozarjanja na plesni: brez
  • Selektivne merilne točke: brez
  • Vidno polje (FOV): 56x42
  • Vidno polje (FOV), do: 42°
  • Vidno polje (FOV), od: 56°
  • Oznaka: 82
  • Tip pomnilnika: notranji pomnilnik
  • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 54*** (*** razen litij-ionske baterije in baterijskega adapterja AA1)
  • Zaščita pred udarci: 2 m
  • Napajanje in delovanje: 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 ure, 1 x GBA 12V 8 ur
  • Toplotna občutljivost (NETD): <= 50 mK
  • Zajemanje video posnetkov: brez
  • Način toplotnega mostu: brez
  • Dodatna označitev merilnega polja: brez