• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wärmebildkamera GTC 12V-450-13, AA1 Alkaline Akku-Adapter, 4 x 1,5 Batterie (AA)

Artikel-Nr.: 0601083901
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601083901
EAN / GTIN 4053423322361
Herstellernummer 0601083901
L-Nummer L00620 107539
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Wärmebildkamera GTC 12V-450-13, Die Wärmebildkamera GTC 12V-450-13 Professional ist dein Einsteigerwerkzeug zur einfachen Visualisierung von Temperaturunterschieden. Mit einer Auflösung von 256 x 192 Pixeln und einem übersichtlichen 2,8-Zoll-Display mit vollem Fokus auf das Wärmebild kannst du Temperaturschwankungen in einer Vielzahl von Szenarien schnell analysieren. Mit ihrem kompakten Design passt sie problemlos in jede Werkzeugtasche und ist damit perfekt für Profis. Und mit der Schutzart IP54, Wiederstandsfähigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 m und einer Schutzklappe für den IR-Sensor ist die Kamera so konstruiert, dass sie auch harten Bedingungen auf der Baustelle standhält. Diese Wärmebildkamera wurde für eine schnelle und effiziente Temperaturanalyse entwickelt und startet in nur 3 Sekunden. Das weite Sichtfeld hilft dabei, Heizungsrohre zu lokalisieren, Heizungs- und Klimaanlagen zu überprüfen und Probleme in elektrischen Komponenten zu finden – insbesondere in Innenräumen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einem Arbeitslicht für dunkle Umgebungen, einem Laser zum Markieren des Messpunkts und einer visuellen Kamera für Transparenz und Bild-in-Bild-Funktionalität ist diese Wärmebildkamera ideal für Arbeiten im Bereich von HLK, Industrie, Automobil und Renovierungen. Die GTC 12V-450-13 Professional bietet Flexibilität bei der Verwendung von zwei Stromquellen, sodass du zwischen 12-V-Lithium-Ionen-Akkus und AA-Alkalibatterien wechseln kannst, um Ausfallzeiten zu minimieren. Mit der USB-Schnittstelle kannst du bis zu 500 Bilder nahtlos aufnehmen und übertragen, um eine hohe Effizienz bei der Arbeit zu gewährleisten. Diese Wärmebildkamera ist auch mit Zubehör wie dem Batterieadapter AA1 kompatibel, damit du jederzeit für jede Aufgabe bereit bist. 1 x Werkzeugtasche. AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA). USB-C®-Kabel (1 600 A01 L6H)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12,0 V
  • Anschluss Messfühler Typ K: nein
  • Anzahl Messpunkte: 49152
  • Auflösung: 0,1 °C
  • Automatische Heiß- und Kaltpunktmarkierung: ja
  • Autoskala / Manuelle Skala: ja
  • Betriebstemperatur: -10 – 50 °C
  • Betriebstemperatur, bis zu: 50 °C
  • Betriebstemperatur, von: -10 °C
  • Bild in Bild Funktion: ja
  • Bildspeicher (Anzahl Bilder): 500
  • Bildüberlagerung: ja
  • Bildwiederholrate Wärmebild: 9 Hz
  • Bluetooth: nein
  • Datenübertragung: USB-C®
  • Editierfunktion: ja
  • Einstellbarer Emissionsgrad: ja
  • Fokusentfernung, Minimum: 0,5 m
  • Größe Display: 2,8″
  • Größe IR-Sensor: 256x192 px
  • Größe IR-Sensor, Breite: 256 px
  • Größe IR-Sensor, Höhe: 192 px
  • Integrierte Digitalkamera: ja
  • Lagertemperatur: -20 – 50 °C
  • Lagertemperatur, bis zu: 50 °C
  • Lagertemperatur, von: -20 °C
  • Laserdiode: Laserklasse 2, 645–660 nm
  • LED: ja
  • Messanwendung: Wärmebild
  • Messbereich: –20 °C ... +450 °C
  • Messgenauigkeit IR: ± 2 °C (Mittelpunkt)ᵇ
  • Min/Max Alarm: nein
  • Schimmelwarnmodus: nein
  • Selektive Messpunkte: nein
  • Sichtfeld (FOV): 56x42 °
  • Sichtfeld (FOV), bis zu: 42 °
  • Sichtfeld (FOV), von: 56 °
  • Spartenbezeichnung: 82
  • Speichertyp: interner Speicher
  • Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54*** (*** ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1)
  • Stoßschutz: 2 m
  • Stromversorgung und Betriebsdauer: 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 Stunden, 1 x GBA 12V 8 Stunden
  • Thermische Empfindlichkeit (NETD): <= 50 mK
  • Videoaufnahme: nein
  • Wärmebrückenmodus: nein
  • Zusätzliche Messfeldmarkierung: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb