• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Termokamera GTC 12V-450-13, AA1 alkalická akumulátorový článek-adaptéry, 4 x 1,5 baterie (AA)

Artiklové číslo: 0601083901
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
Katalogové číslo 0601083901
EAN / GTIN 4053423322361
Číslo výrobce 0601083901
L-číslo L00620 107539
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

Termokamera GTC 12V-450-13, Termokamera GTC 12V-450-13 Professional je vaším nástrojem pro začátečníky pro snadnou vizualizaci teplotních rozdílů. S rozlišením 256 x 192 pixelů a přehledným 2,8palcovým displejem s plným zaměřením na teplotní obraz můžete rychle analyzovat teplotní výkyvy v nejrůznějších scénářích. Díky kompaktnímu designu se snadno vejde do každé brašny na nářadí a je tak ideální pro profesionály. Díky krytí IP54, odolnosti proti pádům z výšky až 2 m a ochranné krytce IR senzoru je kamera konstruována tak, aby odolala i náročným podmínkám na staveništi. Tato termokamera byla vyvinuta pro rychlou a efektivní analýzu teploty a spustí se za pouhé 3 sekundy. Široké zorné pole pomáhá lokalizovat topné trubky, kontrolovat topení a klimatizaci a najít problémy v elektrických součástech, zejména v interiérech. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, pracovnímu světlu pro tmavé prostředí, laseru pro označení měřicího bodu a vizuální kameře pro transparentnost a funkci obrazu v obraze je tato termokamera ideální pro práci v oblasti HVAC, průmyslu, automobilového průmyslu a renovací. GTC 12V-450-13 Professional nabízí flexibilitu při použití dvou zdrojů napájení, takže můžete přepínat mezi 12V lithium-iontovými bateriemi a AA alkalickými bateriemi, abyste minimalizovali prostoje. Díky rozhraní USB můžete plynule pořídit a přenést až 500 snímků, což zajišťuje vysokou efektivitu práce. Tato termokamera je také kompatibilní s příslušenstvím, jako je adaptér baterií AA1, takže jste vždy připraveni na jakýkoli úkol. 1 x brašna na nářadí. Alkalická baterie AA1 akumulátorový článek-adaptéry (1 608 M00 C1B). 4 x 1,5 v LR6 (AA) baterie. Kabel USB-C® (1 600 A01 L6H)

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 12,0 V
  • Připojení měřicího čidla typu K: bez
  • Počet bodů měření: 49152
  • Rozlišení: 0,1 °C
  • Automatické označení horkých a studených bodů: ano
  • Automatická stupnice / ruční stupnice: ano
  • Provozní teplota: -10 – 50 °C
  • Provozní teplota, až: 50 °C
  • Provozní teplota, od: -10 °C
  • Funkce obraz v obraze: ano
  • Paměť obrazů (počet obrazů): 500
  • Překrytí obrazů: ano
  • Frekvence opakování obrazu Tepelný obraz: 9 Hz
  • Bluetooth: bez
  • přenos dat: USB-C®
  • Funkce úprav: ano
  • Nastavitelná emisivita: ano
  • Minimální zaostřovací vzdálenost: 0,5 m
  • Velikost displeje: 2,8″
  • Velikost IR senzoru: 256x192 px
  • Velikost IR senzoru, šířka: 256 px
  • Velikost IR senzoru, výška: 192 px
  • Integrovaná digitální kamera: ano
  • Teplota skladování: -20 – 50 °C
  • Skladovací teplota, až: 50 °C
  • Skladovací teplota, od: -20 °C
  • Laserová dioda: Laserová třída 2, 645–660 nm
  • LED: ano
  • Aplikace měření: Tepelný obraz
  • Rozsah měření: –20 °C ... +450 °C
  • Přesnost měření IR: ± 2 °C (střed)ᵇ
  • Min/Max alarm: bez
  • Režim varování před plísní: bez
  • Selektivní měřicí body: bez
  • Zorné pole (FOV): 56x42
  • Zorné pole (FOV), až: 42°
  • Zorné pole (FOV), od: 56°
  • Označení řady: 82
  • Typ paměti: Interní paměť
  • Ochrana proti prachu a stříkající vodě: IP 54*** (*** kromě Li-iontové baterie a bateriového adaptéru AA1)
  • Ochrana proti nárazu: 2 m
  • Napájení a provozní doba: 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 hodiny, 1 x GBA 12V 8 hodin
  • Tepelná citlivost (NETD): <= 50 mK
  • Videozáznam: bez
  • Režim tepelného mostu: bez
  • Dodatečné označení měřicího pole: bez