Cameră de termoviziune GTC 12V-450-13, Adaptor de baterie alcalină AA1, baterie 4 x 1,5 (AA)

Cod articol: 0601083901
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
Cod articol 0601083901
EAN / GTIN 4053423322361
Număr producător 0601083901
L-Număr L00620 107539
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

Camera termică GTC 12V-450-13, Camera termică GTC 12V-450-13 Professional este instrumentul ideal pentru începători, care permite vizualizarea ușoară a diferențelor de temperatură. Cu o rezoluție de 256 x 192 pixeli și un ecran clar de 2,8 inci cu focalizare completă pe imaginea termică, poți analiza rapid variațiile de temperatură într-o multitudine de scenarii. Datorită designului compact, se potrivește perfect în orice trusă de scule, fiind ideală pentru profesioniști. Și cu clasa de protecție IP54, rezistență la căderi de până la 2 m și un capac de protecție pentru senzorul IR, camera este proiectată să reziste chiar și condițiilor dure de pe șantier. Această cameră cu imagini termice a fost dezvoltată pentru o analiză rapidă și eficientă a temperaturii și pornește în doar 3 secunde. Câmpul vizual larg ajută la localizarea țevilor de încălzire, la verificarea sistemelor de încălzire și climatizare și la identificarea problemelor la componentele electrice, în special în interior. Cu o interfață ușor de utilizat, o lumină de lucru pentru medii întunecate, un laser pentru marcarea punctului de măsurare și o cameră vizuală pentru transparență și funcționalitate imagine în imagine, această cameră termică este ideală pentru lucrări în domeniul HVAC, industrie, automobile și renovări. GTC 12V-450-13 Professional oferă flexibilitate în utilizarea a două surse de alimentare, astfel încât să poți comuta între baterii litiu-ion de 12 V și baterii alcaline AA pentru a reduce la minimum timpul de nefuncționare. Interfața USB vă permite să înregistrați și să transferați fără probleme până la 500 de imagini, pentru a asigura o eficiență ridicată la locul de muncă. Această cameră termică este compatibilă și cu accesorii precum adaptorul de baterie AA1, astfel încât să fiți pregătit pentru orice sarcină, în orice moment. 1 x geantă pentru scule. AA1 Adaptor de baterie alcalină (1 608 M00 C1B). 4 baterie de 1,5 V LR6 (AA). Cablu USB-C® (1 600 A01 L6H)

Caracteristică:

  • Tensiunea bateriei: 12,0 V
  • Conexiune senzor tip K: nu
  • Numărul de puncte de măsurare: 49152
  • Rezoluţie: 0,1 °C
  • Marcaj automat pentru punctul fierbinte și rece: da
  • Scală automată / scală manuală: da
  • Temperatură de regim (de funcţionare): -10 – 50 °C
  • Temperatură de funcționare, până la: 50 °C
  • Temperatură de funcționare, de la: -10 °C
  • Funcție imagine în imagine: da
  • Memorie imagini (număr de imagini): 500
  • Suprapunere imagini: da
  • Rată de reîmprospătare a imaginii termice: 9 Hz
  • Bluetooth: nu
  • transmitere de date: USB-C®
  • Funcție de editare: da
  • Grad de emisie reglabil: da
  • Distanță focală, minimă: 0,5 m
  • Dimensiune afișaj: 2,8″
  • Dimensiune senzor IR: 256x192 px
  • Dimensiune senzor IR, lățime: 256 px
  • Dimensiune senzor IR, înălțime: 192 px
  • Cameră digitală integrată: da
  • Temperatură de depozitare: -20 – 50 °C
  • Temperatură de depozitare, până la: 50 °C
  • Temperatură de depozitare, de la: -20 °C
  • Diodă laser: Clasă laser 2, 645–660 nm
  • LED: da
  • Aplicație de măsurare: Imagine termică
  • Domeniu de măsurare: –20 °C ... +450 °C
  • Precizie de măsurare IR: ± 2 °C (punct central)ᵇ
  • Alarmă min/max: nu
  • Mod de avertizare mucegai: nu
  • Puncte de măsurare selective: nu
  • Câmp vizual (FOV): 56x42 °
  • Câmp vizual (FOV), până la: 42°
  • Câmp vizual (FOV), de la: 56°
  • Denumire categorie: 82
  • Tip memorie: memorie internă
  • Protecție împotriva prafului și stropilor: IP 54*** (*** cu excepția bateriei Li-Ion și a adaptorului pentru baterii AA1)
  • Protecţie antişoc: 2 m
  • Alimentare și durată de funcționare: 4 x 1,5 V LR6 (AA) 4 ore, 1 x GBA 12V 8 ore
  • Sensibilitate termică (NETD): <= 50 mK
  • Înregistrarea video: nu
  • Mod punte termică: nu
  • Marcaj suplimentar al câmpului de măsurare: nu