• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kraftform Kompakt SH 1 Idro - Termo - Sanitario, 25 pezzi

Codice art.: 05135927001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05135927001
EAN / GTIN 4013288170132
Codice del produttore 05135927001
Numero-L L60020 3175
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento compatto di utensili con i 35 utensili per avvitare più importanti per lavori di manutenzione all'interno e all'esterno.
  • Con porta-inserti VDE con 12 lame VDE
  • 1 chiave doppia a forchetta Joker con funzione di ritegno
  • piastrina d'arresto, angolo di richiamo ridotto e denti estremamente potenti
  • 1 cricchetto Zyklop Speed da 1/4″ incredibilmente veloce e accessori
  • 8 bussole per avvitamenti manuali e con l'avvitatore, dimensioni 5,5-13
  • 1 porta-inserti universale
  • 7 inserti da 25 mm
  • 1 supporto portavite per trattenere le viti
  • 1 tester di fase unipolare 247
  • custodia in materiale tessile molto resistente da porre anche in posizione verticale per sistemare più facilmente gli utensili nello scaffale dell'officina
  • che inoltre non graffia le superfici delicate
  • peso e ingombro ridotti per un trasporto più facile.

Vantaggi:

  • Chiave fissa ad anello a cricchetto Joker con speciale piastrina d'arresto contro lo scivolamento / perdita della vite
  • Cricchetto Zyklop Speed per avvitamenti veloci e potenti
  • Giravite a taglio isolato Kraftform VDE per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt
  • Giravite-scalpello con lama continua esagonale e scudo integrato
  • Giravite-chiave bussola esagonale a gambo cavo per stringere o allentare bulloni lunghi

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 pieces
  • 2x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 10x159 mm, 13x177 mm
  • 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm
  • 3x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 6x 867/4 TORX® HF Bits with holding function: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm
  • 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 1x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 1 x 5.5 x 125 mm
  • 1x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 7 x 125 mm
  • 2x 395 HO Nutdriver: 10x90 mm, 13x90 mm