Kraftform Kompakt SH 1 Sanitair / verwarming, 25-delig

Artikelnummer: 05135927001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05135927001
EAN/GTIN 4013288170132
Nummer fabrikant 05135927001
L-nummer L60020 3175

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte gereedschapsset met de 25 belangrijkste schroefgereedschappen voor de sanitair- en verwarmingssector.
  • Met 2 JOKER steeksleutels, 1/4″ ratel Zyklop met accessoires, 6 x 89 mm bits, 5 meervoudige Kraftform Plus-schroevendraaiers en spanningszoeker.
  • Twee Joker steek/ring-ratelsleutels met speciale vasthoudplaat ter voorkoming van wegglijden/ verlies van de schroef alsmede voor extra krachtoverdracht; 1 Zyklop-ratel 8000 A (1/4″) voor snel en krachtig werken; 3 Zyklop-doppen 8790 HMA voor handmatig en machinaal gebruik; 1 Zyklop-adapter 8784 A1 voor bits; 6 TORX® HF bits 867/4 met vasthoudfunctie voor TORX®-schroeven voor het veilig positioneren van schroeven zonder deze te verliezen; de Wera bits 867/4 TX HF passen ook op Würth ASSY-schroeven alsmede op Altenloh SPAX T-STAR plus-schroeven; 1 eenpolige fasetester 247; 2 Kraftform Serie 100 sleuf-schroevendraaiers 160 i en 160 iS voor veilig werken tot 1000 V (160 iS met gereduceerde klingdiameter met geïntegreerde beschermisolatie voor het bereiken en bedienen van diepliggende schroeven en veerelementen); 1 Kraftform-schroefbeitel 932 A (sleuf) met doorlopende zeskant-kling en geïntegreerde slagkap voor schroef- en lichte beitelwerkzaamheden; 2 steeksleutel-schroevendraaiers 395 HO met houten schacht voor het vastdraaien of losdraaien van lange schroeven alsmede van vastzittende schroeven.
  • Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Steek- en ringratelsleutel Joker met speciale plaat tegen losraken/verliezen van de schroef
  • Zyklop Speed-ratel voor snel en krachtig werken
  • Geïsoleerde Kraftform VDE-sleufschroevendraaier voor veilig werken tot 1000 V
  • Kraftform-schroefbeitel met doorlopende zeskantkling en geïntegreerde slagkap
  • Dopschroevendraaier met holle as voor het vastzetten van moeren op lange bouten

Levering:

  • Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 pieces; 2x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 10x159 mm, 13x177 mm; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 3x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 6x 867/4 TORX® HF Bits with holding function: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm; 1x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 1 x 5.5 x 125 mm; 1x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 7 x 125 mm; 2x 395 HO Nutdriver: 10x90 mm, 13x90 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen