Kraftform Kompakt SH 1 para equipos sanitarios/calefacciones, 25 piezas

Número de artículo: 05135927001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05135927001
EAN / GTIN 4013288170132
Número del fabricante 05135927001
Número L L60020 3175
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Un juego compacto de herramientas con las 25 herramientas más importantes para trabajos en uniones atornilladas en el sector de técnica sanitaria y de calefeacciones.
  • Con 2 llaves combinadas de boca y anillo JOKER, con la carraca Zyklop de 1/4″ más todo su equipamiento, con 6 puntas de a 89 mm de largo, con 5 destornilladores multicomponentes Kraftform Plus y un buscapolos.
  • Las 2 llaves combinadas de boca y anillo disponen de una placa especial de retención para prevenir un resbalamiento o la pérdidas del tornillo, así como para generar una mayor transmisión de fuerza
  • con 1 carraca Zyklop 8000 A (de 1/4″) para un trabajo rápido y vigoroso
  • con 3 vasos Zyklop 8790 HMA para la aplicación tanto manual como mecánica
  • con 1 adaptador Zyklop 8784 A1 para puntas
  • con 6 puntas TORX® HF 867/4 con función de retención para tornillos TORX® lo cual asegura un acercamiento y un empalme seguro del tornillo sin que éste se pueda perder
  • las puntas 867/4 TX HF de Wera también son adecuadas para los tornillos Würth ASSY así como para los tornillos Altenloh SPAX T-STAR plus
  • con 1 probador monopolar de fases 247
  • con 2 destornilladores Kraftform Serie 100 de ranura 160 i y 160 iS para un trabajo seguro hasta 1000 voltios (160 iS con diámetro de varilla reducido y un aislamiento de protección integrado para alcanzar y accionar elementos de atornillar y muelles que estén situados de forma profunda)
  • con 1 destorcincel Kraftform 932 A (ranura) con varilla hexagonal pasante y caperuza de golpe integrada para trabajos de atornillar y un cincelaje ligero
  • con 2 destornilladores aprieta-tuercas 395 HO con vástago hueco para apretar o soltar tornillos en pernos largos o que están fijamente agarrotados.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.

Ventaja:

  • Llave carraca combinada Joker con placa de retención especial contra deslizamientos/pérdida del tornillo
  • Carraca Zyklop Speed para un trabajo rápido y versátil
  • Destornillador plano Kraftform VDE aislado para un trabajo seguro hasta 1000 voltios
  • Destorcincel Kraftform con varilla hexagonal pasante y caperuza de impacto integrada
  • Destornillador de llave de vaso de vástago hueco para apretar tuercas en pernos largos

Volumen de suministro:

  • Kraftform Kompakt SH 1 PlumbKit, 25 pieces
  • 2x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 10x159 mm, 13x177 mm
  • 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm
  • 3x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm
  • 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm
  • 6x 867/4 TORX® HF Bits with holding function: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm
  • 1x 160 iS VDE Insulated screwdriver with reduced blade diameter for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 1x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 1 x 5.5 x 125 mm
  • 1x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1.2 x 7 x 125 mm
  • 2x 395 HO Nutdriver: 10x90 mm, 13x90 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados