Kraftform Kompakt SH 1 Sanitar/încălzire/kit de instalații sanitare, 25 bucăți

Cod articol: 05135927001
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 05135927001
EAN / GTIN 4013288170132
Număr producător 05135927001
L-Număr L60020 3175

Descriere

Descriere:

  • Set compact de scule cu cele mai importante 25 scule de înșurubare pentru sectorul sanitar și de încălzire.
  • Cu 2 chei JOKER deschise, clichet Zyklop de 1/4″, inclusiv accesorii, biți de 6 x 89 mm, 5 șurubelnițe Kraftform plus cu mai multe componente și indicator de tensiune de bază cu un singur pol.
  • Două chei cu clichet Joker Mouth Ring cu placă specială de fixare pentru a preveni alunecarea/pierderea șurubului și o transmisie mai mare A puterii; 1 Ratchet Zyklop 8000 A (1/4″) pentru lucru rapid, puternic; 3 piulițe Zyklop 8790 HMA pentru utilizare manuală și mașină; 1 adaptor Zyklop 8784 A1 pentru biți; 6 TORX® HF biți 867/4 cu funcție de fixare pentru șuruburi TORX® pentru alimentare în siguranță fără pierderea șuruburilor; biții Wera 867/4 TX HF sunt, de asemenea, potriviți pentru șuruburi ASSY Würth și șuruburi T-STAR plus Altenloh SPAX; 1 tester de fază mono-pol 247; 2 Kraftform seria 100 şurubelniţă lată 160 i și 160 ESTE pentru lucrul în condiții de siguranță de până la 1000 volți (160 ESTE cu diametrul redus al lamei cu izolație integrată de protecție pentru atingerea și operarea elementelor șuruburilor și arcurilor joase); 1 șurubelniță Kraftform 932 A (cu fantă) cu lamă hexagonală continuă și capac de impact integrat pentru înșurubare și dăltuire ușoară; 2 șurubelniță cu cap tubular 395 HO cu arbore tubular pentru strângerea sau slăbirea șuruburilor pe șuruburile lungi, precum și pe șuruburile fixe.
  • Instrument de căutare ″Take It Easy″ cu codificare color după profil și ștanțare a dimensiunilor pentru găsirea ușoară și rapidă a instrumentului necesar.

Avantaj:

  • Cheie cu clichet cu inel de falcă Joker cu placă specială de fixare pentru a preveni alunecarea/pierderea șurubului
  • Clichet de viteză Zyklop pentru o muncă rapidă și puternică
  • Formă izolată de alimentare VDE şurubelniţă lată pentru o funcționare sigură de până la 1000 volți
  • Daltă cu șurub Kraftform cu lamă hexagonală continuă și capac de impact integrat
  • Șurubelniță tubulară pentru șuruburi cu șurub pentru șuruburi lungi

Livrare:

  • Kraftform KOMPAKT SH 1 Sanitary/încălzire/Plumbkit, 25-bucata; 2x 6000 Joker gura Ring Ring cheie cu clichet: 10X159 mm, 13X177 mm; 1x 8000 A Zyklop clichet de viteză cu acționare de 1/4″: 1/4″ x 152 mm; 3x 8790 HMA Zyklop soclu inserție cu 1/4″ unitate: 7x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 conector Zyklop, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 6x 867/4 biți TORX® HF cu funcție de menținere: 2x TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 2x 851/4 biți Z: PH 2x89 mm, PH 1x89 mm; 4x 840/4 biți Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x indicator de tensiune de bază cu 247 poli: 0,5 x 3 x 70 mm; 1x 160 ESTE şurubelniţă lată izolat VDE cu diametrul redus al lamei: 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1x 160 i VDE izolat şurubelniţă lată: 1 x 5,5 x 125 mm; 1x șurubelniță cu fantă 932 A: Șurubelniță cu soclu 1,2 x 7 x 125 mm; șurubelniță cu soclu 395 HO: 10x90 mm, 13x90 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb