• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

950/9 Hex-Plus 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, cromate, 9 pezzi

Codice art.: 05022087001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05022087001
EAN / GTIN 4013288104816
Codice del produttore 05022087001
Numero-L L60020 2951
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Kit di chiavi ad L di alta qualità per viti ad esagono cavo nella pratica clip in materiale resistente per una tenuta perfetta delle chiavi e per una loro facile rimozione.
  • Chiave ad L con profilo Hex-Plus: offre una maggiore superficie d'appoggio nella testa della vite, riducendo al minimo l'effetto d'intaglio e quindi eliminando quasi totalmente il rischio che la testa della vite si rompa.
  • La sfera sul braccio lungo permette di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
  • L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione contro la corrosione.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Elevata protezione dalla corrosione grazie alla cromatura
  • Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
  • Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Fornitura:

  • , 9 pieces
  • 9x 950 PKL L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm