950/9 Hex-Plus 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaná, 9 dílný

Č. pol.: 05022087001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05022087001
EAN/GTIN 4013288104816
Číslo výrobcu 05022087001
Číslo L L60020 2951

Popis

Popis:

  • Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem v praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.
  • Úhlové klíče s profilem Hex-Plus: umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu.
  • Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu.
  • Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách.
  • Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi.
  • Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlových klíčích pro snadné vyhledávání.

Výhoda:

  • Sada úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem
  • Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
  • Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
  • Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
  • Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Rozsah dodávky:

  • , 9 dílný; 9x 950 PKL Zástrčný klíč, metrický, chromovaný: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm