950/9 Hex-Plus 1,L-kulcs készlet, metrikus, krómozott, 9 darabos

Cikkszám: 05022087001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022087001
EAN / GTIN 4013288104816
Gyártó száma 05022087001
L-szám L60020 2951

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz, kopásmentes anyagból készült praktikus csipeszben, a szögkulcs tartós rögzítéséhez, ugyanakkor könnyen eltávolítható.
  • Hex-Plus profilú szögkulcs: Nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben.
  • A bevágás hatása így minimálisra csökken, és a csavarfej megsemmisítése szinte megszűnik.
  • A hosszú lábon lévő labda lehetővé teszi a biztonságos munkavégzést még a nehéz beszerelési helyzetekben is.
  • A BlackLaser felületkezelés kiváló felületi védelmet nyújt, még a korrózió ellen is, és hosszú élettartamot biztosít.
  • Lézeres vágás és így kopásálló méretjelölés a szögkulcsokon a gyors hozzáférés érdekében.

Előny:

  • Szögkulcs készlet hatlapfejű csavarokhoz
  • A Hex-Plus lehetővé teszi az belső hatszög hosszabb élettartamát
  • High korrózióvédelem a keret krómozásának köszönhetően
  • A szögkulcsok a méretük miatt gyorsan kéznél vannak
  • Kopásmentes csipesz mágnesezővel

Tartalom:

  • Egy kerek csavarhúzó készlet 3, 9 részes; 9x 950 PKL sarokkulcs, metrikus, króm készlet: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm