• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950/9 Hex-Plus 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, gestellverchromt, 9-teilig

Artikel-Nr.: 05022087001
Netto: 31,88 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022087001
EAN / GTIN 4013288104816
Herstellernummer 05022087001
L-Nummer L60020 2951

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.
  • Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil: Bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die sorgfältig gestellverchromte Ausführung garantiert hohen Korrosionsschutz.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf den Winkelschlüsseln für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüsselsatz für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand
  • Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer

Lieferumfang:

  • Eine Runde Schraubendreher Set 3, 9-teilig; 9x 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm