950/9 Hex-Plus 1 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, 9-delig

Artikelnummer: 05022087001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022087001
EAN/GTIN 4013288104816
Nummer fabrikant 05022087001
L-nummer L60020 2951

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven in handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.
  • stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Levering:

  • , 9 pieces; 9x 950 PKL L-key, metric, chrome-plated: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm