KIT DI RETROFIT MU-HITE

Codice art.: 00730504
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00730504
EAN / GTIN 7630041144345
Codice del produttore 00730504
Numero-L L41150 18

Descrizione

Esecuzione:

  • Caratteristiche particolari: Le specifiche metrologiche sono valide solo per la testa di misurazione e non per l'intero sistema; quando si effettua la misurazione con un inserto disassato, deve essere posizionata lungo l'asse della testa.

Descrizione:

Kit di retrofit per vecchi µ-HITE

Proprietà:

  • Risoluzione: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 poll
  • Zero: Fisso
  • Coefficiente di espansione lineare: 11,5 x 10-6 K-1
  • Materiale: Tabella: granito; asta: Acciaio temprato; supporto testa di misurazione: Ghisa
  • Dimensioni: Granito: 200 x 300 x 50 mm; Polo: Ø 50 x 300 mm
  • Grado di protezione: Testa di misurazione: IP50
  • Panel: Schermo: A colori, touch, 84 x 152 mm; tastiera: Retroilluminata
  • Peso: Tavolo + asta + supporto: 16,2 kg; Panel + scatola: 1,5 kg; testa di misurazione: 2,5 kg
  • Uscita dati: TLC, USB
  • Funzioni:
  • Max. velocità cilindrata: Cilindrata rapida: 10, 20, 30, 40 mm/s; verifica: 5, 10 mm/s.
  • Forza di misurazione: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Incluso nella consegna: Certificato di calibrazione SCS; dichiarazione di conformità
  • Esecuzione: Motorizzato
  • Certificazione: Trasmettitore TLC-BLE certificato per paesi/regioni: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, si, SE, CH, TW, TR

Norma:

Standard di fabbrica