KIT RETROFIT MU-HITE

Réf.: 00730504
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Plage d’utilisation min. 0 mm
Plage d’utilisation max. 160 mm
Indice de protection IP IP50
Référence fabricant NACHRUESTSATZ MU-HITE; µ-HITE
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Lecture 0 mm; 0,001 mm
Lecture 0 pouce; 0 pouce
Interface Interface Bluetooth®; interface USB
Répétabilité avec touche de mesure décentrée 1 µm
Répétabilité avec touche de mesure axiale 0,5 µm
Type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 160 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Erreur admissible avec touche de mesure axiale 1 µm
Erreur admissible avec touche de mesure décentrée 2 µm
Méthode de déplacement chariot de mesure avec moteur
Matériau pointe de mesure acier
Largeur colonne de mesure 50 mm
Profondeur colonne de mesure 50 mm
Longueur socle 300 mm
Largeur socle 200 mm
Hauteur socle 50 mm
Caractéristiques fonction de preset
Norme norme usine
Hauteur totale 300 mm

Identification et classification

Référence article 00730504
EAN / GTIN 7630041144345
Réf. fabricant 00730504
Article hors catalogue L41150 18

Description

Exécution:

  • Caractéristiques particulières: Les spécifications métrologiques ne sont valables que pour la tête de mesure et non pour le système complet. Lors de la mesure avec un insert décalé, il doit être positionné le long de l'axe de la tête.

Description:

Kit de retrofit pour anciennes µ-HITE

Caractéristique(s):

  • Résolution : 0 001 / 0,0001 mm ; .0001 / .00005 po
  • Zéro : Fixe
  • Coefficient de dilatation linéaire : 11,5 x 10-6 K-1
  • Matériau : Table : granit ; Pole : acier trempé ; support de tête de mesure : fonte
  • Dimensions : Granit : 200 x 300 x 50 mm ; pôle : Ø 50 x 300 mm
  • Degré de protection : Tête de mesure : IP50
  • Panel : Écran : couleur, tactile, 84 x 152 mm ; clavier : rétroéclairé
  • Poids : Table + poteau + support : 16,2 kg ; Panel + boîte : 1,5 kg ; tête de mesure : 2,5 kg
  • Sortie de données : TLC, USB
  • Fonctions :
  • Max. vitesse de déplacement : Déplacement rapide : 10, 20, 30, 40 mm/s ; sonde : 5, 10 mm/s
  • Force de mesure : 1,0 ± 0,2 N ; 0,6 ± 0,2 N
  • Inclus dans la livraison: Certificat d'étalonnage SCS ; Déclaration de conformité
  • Exécution : Motorisé
  • Certification : Transmetteur TLC-BLE certifié pour les pays/régions : DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, si, SE, CH, TW, TR

Norme:

Norme d'usine