Sada pro dodatečnou montáž Mu-hite

Č. pol.: 00730504
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výškomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00730504
EAN/GTIN 7630041144345
Číslo výrobcu 00730504
Číslo L L41150 18

Popis

Prevedenie:

  • Zvláštní vlastnosti: Metrologické specifikace platí pouze pro měřicí hlavu a ne pro celý systém.; při měření s ofsetovou vložkou musí být umístěna podél osy hlavy.

Popis:

Sada pro dodatečnou montáž pro předchozí model µ-HITE

Charakteristika:

  • Rozlišení: 0 001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 in
  • Nula: Opraveno
  • Koeficient lineární roztažnosti: 11,5 x 10-6 k -1
  • Materiál: Tabulka: granit; pole: Kalená ocel; Měřicí podpěra hlavy: Litina
  • Rozměry: Žula: 200 x 300 x 50 mm; pól: Ø 50 x 300 mm
  • Stupeň ochrany: Měřicí hlava: IP50
  • Panel: Obrazovka: Barevná, dotyková, 84 x 152 mm; Klávesnice: Podsvícená
  • Hmotnost: Tabulka + pól + podpora: 16,2 kg; Panel + krabice: 1,5 kg; Měřicí hlava: 2,5 kg
  • Výstup dat: TLC, USB
  • Funkce:
  • Max. rychlost posunu: Rychlé posunutí: 10, 20, 30, 40 mm/s ; sondování: 5, 10 mm/s.
  • Měřicí síla: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Součástí dodávky: Osvědčení o kalibraci SCS; prohlášení o shodě
  • Provedení: Motorizace
  • Certifikace: Vysílač TLC-BLE certifikovaný pro země/oblasti: DE, AT, BE, BG, CA, KN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Norma:

Tovární standard