Kit de modernizare Mu-hite

Cod articol.: 00730504
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Domeniu min. de aplicare 0 mm
Domeniu max. de aplicare 160 mm
Clasă de protecție IP IP50
Denumirea producătorului NACHRUESTSATZ MU-HITE; µ-HITE
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Citire 0 mm; 0,001 mm
Citire 0 inch; 0 inch
Interfaţă Interfață Bluetooth®; interfaţă USB
Precizie de repetare cu bolţ de măsurare deplasat 1 µm
Precizie de repetare cu bolţ de măsurare axial 0,5 µm
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 160 mm
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Eroare admisibilă cu bolţ de măsurare axial 1 µm
Eroare admisibilă cu bolţ de măsurare deplasat 2 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare Motorizat
Material vârf de măsurare oțel
Lățime coloană de măsurare 50 mm
Adâncime coloană de măsurare 50 mm
Lungimea standului 300 mm
Lățime suport 200 mm
Înălțimea standului 50 mm
Caracteristici Funcţie Preset (presetare)
Standard normă de fabricație
Înălţimea totală 300 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 00730504
EAN / GTIN 7630041144345
Număr producător 00730504
L-Număr L41150 18

Descriere

Execuţie:

  • Caracteristici speciale: Specificațiile metrologice sunt valabile numai pentru capul de măsurare și nu pentru sistemul complet; la măsurarea cu un insert decalaj, acesta trebuie poziționat de-a lungul axei capului.

Descriere:

Kit de modernizare pentru modelul anterior µ-HITE

Caracteristică:

  • Rezoluție: 0.001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 in
  • Zero: Fix
  • Coeficientul de expansiune liniară: 11,5 x 10-6 K-1
  • Material: Masă: granit; Pole: Oțel călit; suport cap de măsurare: Fontă
  • Dimensiuni: Granit: 200 x 300 x 50 mm; pol: Ø 50 x 300 mm
  • Gradul de protecție: Cap de măsurare: IP50
  • Panel: Ecran: Color, tactil, 84 x 152 mm; tastatură: Iluminare din spate
  • Greutate: Masă + stâlp + suport: 16,2 kg; Panel + cutie: 1,5 kg; cap de măsurare: 2,5 kg
  • Ieșire date: TLC, USB
  • Funcții:
  • Max. viteză de deplasare: Deplasare rapidă: 10, 20, 30, 40 mm/s; palpare: 5, 10 mm/s.
  • Forța de măsurare: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Inclus în livrare: Certificat de calibrare SCS; declarație de conformitate
  • Execuție: Motorizată
  • Certificare: Transmițător TLC-BLE certificat pentru țări/regiuni: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, SUA, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT; LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Standard:

Standard de fabrică