Komplet za naknadno opremljanje Mu-hite

Št. art.: 00730504
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 00730504
EAN/GTIN 7630041144345
Številka proizvajalca 00730504
L-število L41150 18

Opis

Izvedba:

  • Posebne značilnosti: Meroslovne specifikacije veljajo samo za merilno glavo in ne za celoten sistem.; pri merjenju z ločenim vložkom mora biti nameščena vzdolž osi glave.

Opis:

Komplet za naknadno vgradnjo za prejšnji model µ-HITE

Lastnosti:

  • Ločljivost: 0 001 / 0,0001 mm; .0001 / .00005 palca
  • Nič: Urejeno
  • Koeficient linearne ekspanzije: 11,5 x 10-6 k-1
  • Material: Tabela: granit; Pole: Kaljeno jeklo; Merilna podpora za glavo: Lito železo
  • Dimenzije: Granit: 200 x 300 x 50 mm; drog: Ø 50 x 300 mm
  • Stopnja zaščite: Merilna glava: IP50
  • Panel: Zaslon: Barva, dotik, 84 x 152 mm; Tipkovnica: Osvetljena
  • Teža: Miza + pol + podpora: 16,2 kg; Panel + škatla: 1,5 kg; Merilna glava: 2,5 kg
  • Izhodni podatki: TLC, USB
  • Funkcije:
  • Maks. hitrost pomika: Hiter premik: 10, 20, 30, 40 mm/s; sondiranje: 5, 10 mm/s
  • Merilna sila: 1,0 ± 0,2 N; 0,6 ± 0,2 N
  • Vključeno v dostavo: Certifikat o kalibraciji SCS; izjava o skladnosti
  • Izvedba: Motoriziran
  • Certificiranje: TLC-BLE oddajnik certificiran za države/regije: DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, TJ, JE, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR

Standard:

Tovarniški standard