• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Valigia portautensili ″Vision24″ vuota

Codice art.: 00 21 20 LE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 21 20 LE
EAN / GTIN 4003773044567
Codice del produttore 00 21 20 LE
Numero-L L70010 932
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portata max.: 20 kg
  • Capacità 24 litri
  • possibilità di allestimento flessibili grazie agli inserti suddivisibili individualmente nel fondo profondo 60 mm e relativo pannello di copertura con sei grandi tasche portautensili
  • cerniere di aggancio stabili mantengono aperto il coperchio all'occorrenza nonostante il peso degli utensili
  • Maniglia stabile ed ergonomica con scatto a 90°
  • Pannello portautensili estraibile con 15 tasche portautensili sul lato inferiore, sei tasche portautensili e uno scomparto portapinze (400 mm di larghezza) sul lato del coperchio portautensili, con pulsante
  • due serrature richiudibili in acciaio proteggono il contenuto della valigetta dai furti
  • doppio telaio in alluminio
  • esecuzione altamente resistente in materiale ABS, colore nero
  • Pannelli di copertura e portautensili in PP a camera cava resistente allo sporco
  • Dimensioni esterne (L x A x P): 480 x 380 x 180 mm Dimensioni interne (L x A x P): 460 x 310 x 170 mm
  • senza utensili

Proprietà:

  • Dimensioni larghezza esterna (interna): 480 mm 460 mm
  • Dimensioni altezza esterna (interna): 175 mm 170 mm
  • Dimensioni profondità esterna (interna): 370 mm 310 mm