Mallette à outils « Vision24 » vide

Réf.: 00 21 20 LE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 20 LE
EAN / GTIN 4003773044567
Réf. fabricant 00 21 20 LE
Article hors catalogue L70010 932

Description

Description:

  • Charge utile max. : 20 kg
  • Volume : 24 litres
  • possibilités d’aménagement en souplesse par inserts subdivisibles à loisir dans la coque de fond de 60 mm de profondeur et leur plateau-couvercle à six grandes poches à outils
  • de solides charnières crantées maintiennent au besoin le couvercle ouvert en dépit du poids des outils.
  • Robuste, poignée de transport ergonomique, s'enclenche à un angle de 90 °
  • Plateau à outils amovible, 15 pochettes côté fond ainsi que six pochettes et un compartiment déclipsable (largeur : 400 mm) côté couvercle, fixation par bouton-poussoir
  • deux grenouillères en acier fermant à clé protègent du vol le contenu de la valise
  • double cadre en aluminium sur tout le pourtour
  • version en ABS résistant, noir
  • Couvercle et plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène
  • Dimensions externes (l x H x P) : 480 x 380 x 180 mm
  • dimensions internes (l x H x P) : 460 x 310 x 170 mm
  • sans outil

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 480mm 460mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 175mm 170mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 370mm 310mm