Szerszámtáska ″Vision24″ üres

Cikkszám: 00 21 20 LE
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 00 21 20 LE
EAN / GTIN 4003773044567
Gyártó száma 00 21 20 LE
L-szám L70010 932
Gyártó/felelős személy KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • Maximális terhelés: 20 kg
  • 24 literes kapacitás
  • rugalmas kialakítási lehetőségek a 60 mm mély alsó tálcában lévő, egyedileg osztható betéteknek és a hat nagyméretű szerszámtartó zsebbel ellátott fedőlapnak köszönhetően
  • a stabil reteszelő zsanérok a szerszámok súlya ellenére is nyitva tartják a fedelet, amikor szükséges
  • Erős, ergonomikus fogantyú, 90°-os szögben rögzíthető a helyén
  • Kivehető szerszámtábla 15 szerszámtáskával az alsó oldalon és hat szerszámtáskával, valamint egy szorítórekesszel (400 mm széles) a fedéloldalon, nyomógombbal rögzítve
  • két zárható acél billenőzár védi a táska tartalmát a lopástól
  • körkörös dupla alumínium keret
  • aBS anyagból készült, strapabíró kivitel, fekete színben
  • Porlepergető PP ikerfalú lapokból készült borító és szerszámtáblák
  • Külső méretek (Sz x H x D): 480 x 380 x 180 mm Belső méretek (Sz x H x D): 460 x 310 x 170 mm
  • szerszámok nélkül

Jellemző:

  • Méretszélesség kívül (belül): 480mm 460mm
  • Méret magasság kívül (belül): 175mm 170mm
  • Méretmélység kívül (belül): 370 mm 310 mm