kufřík na nářadí „Vision24“ prázdný

Artiklové číslo: 00 21 20 LE
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 20 LE
EAN / GTIN 4003773044567
Číslo výrobce 00 21 20 LE
L-číslo L70010 932
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Maximální zatížení: 20 kg
  • objem 24 litrů
  • flexibilní možnosti konstrukce díky individuálně dělitelným vložkám v 60 mm hluboké spodní vaně a jejímu krycímu panelu se šesti velkými kapsami na nářadí
  • robustní panty se západkou udrží víko v případě potřeby otevřené i přes hmotnost samotného nářadí
  • Robustní, ergonomická rukojeť pro přenášení, uzamykatelná v úhlu 90°
  • Vyjímatelná deska na nářadí s 15 kapsami na nářadí na spodní straně a šesti kapsami na nářadí, jakož i s přihrádkou na upínání (šířka 400 mm) na straně víka, která se drží na místě pomocí tlačítka
  • dva uzamykatelné ocelové výklopné zámky chrání obsah kufru před krádeží
  • celohliníkový dvojitý rám
  • odolný design z materiálu ABS, černá barva
  • Krycí desky a desky na nářadí z dvoustěnných PP desek odpuzujících nečistoty
  • Vnější rozměry (š x v x h): 480 x 380 x 180 mm Vnitřní rozměry (š x v x h): 460 x 310 x 170 mm
  • bez nářadí

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 480 mm 460 mm
  • Rozměry výška vně (uvnitř): 175 mm 170 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 370 mm 310 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku