Gereedschapskoffer ″Vision24″ leeg

Artikelnummer: 00 21 20 LE
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 00 21 20 LE
EAN/GTIN 4003773044567
Nummer fabrikant 00 21 20 LE
L-nummer L70010 932

Omschrijving

Omschrijving:

  • Max. belasting: 20 kg
  • inhoud 24 liter
  • flexibele ontwerpmogelijkheden dankzij individueel deelbare inzetstukken in de 60 mm diepe bodemlade en het afdekpaneel met zes grote gereedschapsvakken
  • stevige vergrendelingsscharnieren houden het deksel open wanneer dat nodig is, ondanks het gewicht van het gereedschap zelf
  • Stevige, ergonomische draaggreep, vergrendelt in een hoek van 90°
  • Verwijderbaar gereedschapspaneel met 15 gereedschapsvakken aan de onderkant en zes gereedschapsvakken en een klemvak (400 mm breed) aan de dekselzijde, vastgezet met een drukknop
  • twee afsluitbare stalen kantelsloten beschermen de inhoud van de koffer tegen diefstal
  • dubbel aluminium frame rondom
  • slijtvast ontwerp gemaakt van ABS-materiaal, zwart
  • Afdek- en gereedschapspanelen van vuilafstotende PP dubbelwandige platen
  • Afmetingen, buitenkant (B x H x D): 480 x 380 x 180 mm Afmetingen, binnenkant (B x H x D): 460 x 310 x 170 mm
  • zonder gereedschap

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 480mm 460mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 175mm 170mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 370mm 310mm