• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lavorare con la pressione, non sotto pressione: il potenziale risparmio con un uso efficiente dell'aria compressa

Avresti mai pensato che le aziende industriali Italiane utilizzino circa 16 terawattora di elettricità ogni anno per generare aria compressa? La cifra è considerevole e tuttavia non sorprende. Dopo tutto, l'aria compressa è indispensabile per il 90% dei processi industriali. Soffiare, asciugare, raffreddare, estrarre, pulire, sigillare, ionizzare, trasportare: l'aria compressa è uno dei materiali operativi più importanti. Ma è anche un importante fattore di costo energetico. Ecco perché vale la pena esaminare il consumo di aria compressa per individuare potenziali di risparmio.

Le maggiori perdite di aria compressa si verificano nel percorso verso l'applicazione

Fino al 50% dell'aria compressa generata viene sprecata a causa di un utilizzo inefficiente. Sebbene le perdite di pressione siano un argomento ben noto, secondo una indagine della Commissione Europea, solo il 9% degli intervistati riesce a individuare le cause dell'inutile consumo di aria compressa, mentre il 75% ha dichiarato la mancanza di competenze. Tutto ciò può cambiare: le ragioni delle perdite inutili di aria compressa sono relativamente facili da trovare. Ricorda che i costi inutili non si verificano al momento dell'acquisto dell'aria, ma durante il percorso verso l'applicazione.

L'efficienza si riduce notevolmente quando la pressione diminuisce

Gli utensili ad aria compressa sono progettati per lavorare in maniera ottimale ad una determinata pressione di esercizio, solitamente 6,3 bar. Questa si basa sulla pressione di flusso che si verifica quando le valvole sono aperte. È sempre leggermente inferiore alla pressione statica di esercizio, che si può leggere sul manometro di una valvola chiusa. A una pressione inferiore, le prestazioni del compressore diminuiscono notevolmente. Spesso sembra ovvio iniziare proprio dal compressore. Invece, è necessario controllare prima i componenti dell'aria compressa, in particolare i punti di connessione.

Quanto è elevato lo spreco di aria compressa?

Almeno otto aziende su nove dovrebbero riconsiderare il proprio consumo di aria compressa. È il momento di prendersi il tempo di fare un’analisi, perché la crisi energetica rende ancora più grave lo spreco inutile di aria compressa. La tabella seguente fornisce un esempio di come l'aumento dei prezzi dell'energia può impattare ancora sui costi.
Per calcolare i costi effettivi dell'aria compressa, rivolgiti a degli specialisti. I tecnici Hoffmann Group possono consigliarti i componenti o gli strumenti per l'aria compressa più adatti.

Evitare gli elevati costi di follow-up

Non è solo l'inutile perdita di aria compressa ad avere un impatto significativo. Anche i compressori non correttamente dimensionati o che funzionano troppo a lungo causano costi molto elevati.
Quando i tempi di lavoro in un'applicazione di aria compressa si allungano, è necessario intervenire, poiché altrimenti i costi per tutte le fasi associate alla generazione di pressione aumenteranno. Questo può portare a decine o centinaia di migliaia di euro all'anno. Inoltre, aumentano anche i costi di manutenzione e di nuova acquisizione a causa delle maggiori sollecitazioni sull'utensile e sul compressore.

Potenziale risparmio con l'esempio del trapano

Utilizziamo l’esempio del trapano per illustrare l'influenza sui costi totali di una pressione di flusso insufficiente nel punto di estrazione. Con una caduta di aria compressa di soli 0,5 bar, il tempo di perforazione puro aumenta del 60%, quindi con costi aggiuntivi di oltre 240 euro al mese. Purtroppo, ciò è quasi la regola nella maggior parte delle aziende.

Come ridurre la perdita di pressione passo dopo passo

  • Fase 1: individuare la fonte principale delle perdite

    Controlla regolarmente il sistema di aria compressa per individuare eventuali perdite, iniziando dagli accessori di collegamento. Ecco come fare

    Attacchi

    Il 70-80% delle perdite può essere ricondotto ad attacchi non usati in modo ottimale. In genere, ogni attacco è una fonte di perdita di pressione, quindi è importante riflettere bene su quanti accoppiamenti utilizzare. La necessità o meno di un attacco dipende anche dalla frequenza con cui si desidera cambiare l'utensile. Se gli attacchi sono esposti a forti vibrazioni, come nel caso di avvitatori a impulsi e martelli scalpellatori, si consiglia di utilizzare un tubo corto (da 0,3 a 0,7 metri) prima del tubo principale.

    Un’altra azione suggerita consiste nel sostituire i vecchi attacchi, con i più moderni attacchi rapidi che riducono drasticamente le perdite (a circa 0,2 bar) e si ripagano dopo poco. La pratica lo dimostra: il passaggio a giunti moderni e adattati in modo ottimale fa risparmiare fino a 240 minuti di lavoro al giorno (fonte: cejn.com).. Nel video , l'interazione tra la scelta dell'attacco e il flusso di aria compressa viene spiegata in modo molto chiaro utilizzando come esempio l'attacco rapido industriale HOLEX.

    I tuoi attacchi sono aggiornati? Il giunto di sicurezza GARANT è un giunto ad alte prestazioni con una capacità di flusso estremamente elevata.

    Lunghezza e diametro del tubo flessibile

    È molto importante che il tubo flessibile sia il più corto possibile e che il diametro sia corretto, poiché i passaggi da un diametro all'altro comportano perdite di pressione molto elevate. Ad esempio, la lunghezza ottimale per un avvitatore è compresa tra 3 e 5 metri e il diametro tra 6 e 13 mm. Se possibile, preferisci tubi flessibili dritti, poiché quelli a spirale generano una maggiore resistenza all'attrito, rendendoli meno efficienti.

    Nipplo

    Le filettature di collegamento dell'utensile per le connessioni del tubo variano da 1/8 a 1⁄2 di pollice. È essenziale scegliere il nipplo giusto per ogni utensile pneumatico per evitare perdite.

    Riduzione della lubrificazione dell'olio

    Dal momento che gli oliatori comportano perdite di pressione, ove possibile, è meglio evitare la lubrificazione a olio. Gli utensili a turbina o dotati di motori a palette senza olio non ne hanno bisogno. Se gli oliatori sono proprio necessari, devono trovarsi a 3-5 metri di distanza dall'utensile.

    Lubrificatori a nebbia Riegler per l'alimentazione sicura di utensili pneumatici lubrificati a olio. Disponibili da 1/4, 3/8 e 1/2 di pollice.

    Oliatore per nebbia Riegler per la fornitura sicura di utensili ad aria compressa lubrificati ad olio. Disponibile nelle versioni da 1/4, 3/8 e 1/2 pollici.

  • Fase 2: Misurazione e regolazione della pressione di esercizio

    Dopo aver ottimizzato l'ambiente, è probabile che la pressione di lavoro sullo stampo sia ancora eccessiva. È possibile ridurla tramite il comando rotativo dell'unità di manutenzione. I flussimetri possono essere collegati a qualsiasi sistema di aria compressa.

    Con una caduta di pressione inferiore a 2 bar, il consumo d'aria aumenta del 25%. A 6,3 bar, è nell'intervallo ottimale.

  • Fase 3: Scegli strumenti di alta qualità

    L'ultimo anello della catena applicativa dell'aria compressa è l'utensile ad aria compressa, che deve essere della massima qualità e durata, perché ogni catena è potente quanto il suo anello più debole. I consulenti Hoffmann Group possono aiutarti a scegliere l'utensile giusto e i componenti per l'aria compressa adeguati. Perché un dimensionamento e una regolazione errati e una scarsa manutenzione riducono notevolmente la produttività.

    Suggerimento: con l'uniformità dei componenti, ovvero la scelta dei componenti ad aria compressa di un sistema, si ottiene il miglior assemblaggio possibile.

    La pistola ad aria compressa di alta qualità GARANT convince per la facilità d'uso degli ugelli intercambiabili.

  • Fase 4: Investire in un'unità di manutenzione

    Le unità di manutenzione dell'aria compressa sono costituite da un filtro per l'aria compressa, un riduttore di pressione e un lubrificatore. Le unità FRL (dall’inglese Filter, Regulator, Lubrificator) assicurano che l'aria pulita e lubrificata in modo ottimale arrivi all'utensile ad aria compressa con la pressione ideale.

    Suggerimento: il dispositivo deve essere posizionato direttamente sul punto di prelievo della tubazione per preparare l'aria compressa per gli utensili collegati. In questo modo, durata ed efficienza degli utensili ad aria compressa vengono notevolmente aumentate.

    Il supporto per l'ottimizzazione dell'aria compressa: l'unità di manutenzione RIEGLER è adattabile individualmente, disponibile con o senza lubrificatore a nebbia.

  • Fase 5: attenzione alla sicurezza sul lavoro

    Se la pressione dell’aria compressa non è corretta, possono svilupparsi rischi per la sicurezza dell’operatore. Ciò complica ulteriormente i processi o rende necessarie ulteriori misure di protezione. Ad esempio, la generazione di rumore: anche a una pressione di lavoro di circa 8 bar, l'aumento del rumore risultante sull'utensile può essere dannoso per l'udito. Ciò può essere evitato ottimizzando l'aria compressa. Oppure il tubo flessibile come fonte di pericolo: se non arrotolato correttamente, può essere un ostacolo durante la movimentazione e persino una potenziale fonte di incidenti per i dipendenti. Meglio utilizzare un avvolgitubo con guida del tubo e rientro controllato per rendere la movimentazione più semplice e sicura.

    Il colore arancione del tubo dell'avvolgitubo di sicurezza GARANT garantisce una maggiore visibilità e riduce il rischio di incidenti.


Ecco da dove puoi iniziare a risparmiare risorse preziose

Business sostenibile

Cosa ha a che fare il risparmio di risorse con la sostenibilità? Vai alla panoramica delle iniziative di Hoffmann Group per individuare i tuoi potenziali di risparmio energetico ed economico

Gestione sostenibile

Conservazione delle risorse e gestione sostenibile vanno di pari passo. Nell'ottica di una maggiore sostenibilità nell'utilizzo di strumenti e risorse, insieme alla cura dei materiali, è possibile ridurre i consumi energetici e risparmiare sui costi

GARANT GreenPlus

Con la linea di prodotti GARANT GreenPlus ti supportiamo nel percorso verso una maggiore sostenibilità. Non soggetti a obbligo di etichettatura e rispettosi dell’ambiente, rappresentano una valida alternativa alle sostanze pericolose attualmente utilizzate

Pianificazione delle risorse

Visto l'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime e in generale di tutti i costi di gestione, consigliamo di investire nella durata e qualità. Scopri come migliorare la pianificazione delle risorse e utilizzare il materiale in modo efficiente

Risparmio di lubrorefrigeranti

I processi di risparmio dei lubrorefrigeranti, come il taglio a secco e la lubrificazione a quantità minima, offrono potenziali risparmi di cui beneficiare

Risparmio energetico nella produzione

Nel processo di produzione esistono numerose viti di regolazione con potenziale di risparmio. Tuttavia, il semplice spegnimento non è l'opzione ideale

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello