Descrizione:
Staggi e pioli (30 mm × 30 mm) in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
Regolazione in altezza particolarmente semplice e comoda dei pioli secondo uno schema di 280 mm grazie a cordino in materia plastica e rullo.
Ruote di scorrimento con superficie protettiva.
Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
Resistenza all'invecchiamento in accordo con DIN EN ISO 4892-2.
Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Larghezza esterna della scala inferiore: 430 mm.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Proprietà:
Altezza di lavoro 7.95 m
Carico max. 150 kg
Distanza tra pioli/gradini in verticale 270 mm
Larghezza esterna 420 mm
Larghezza esterna della scala inferiore 420 mm
Larghezza traversa 1.1 m
Lunghezza scala, chiusa 4.09 m
Materiale GFK
Numero di pioli 14
Numero di pioli 2 × 14
Peso 35.7 kg
Profondità del gradino 30 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.